0661494280030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23244-BE-XL-K-C3
Cuscinetto sferico su 2 file di rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:23244-K-MB-C3
FAG:23244-BE-XL-K-C3
Rubix:999201229090106
Produttore:0661494280030
EAN:4012802509168


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 400 mm |
| Larghezza | 144 mm |
Dettagli del prodotto : 0661494280030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23244-BE-XL-K-C3
Questo cuscinetto a sfere a sfere della marca FAG è progettato per offrire una soluzione performante e durevole ai sistemi sottoposti a carichi pesanti. Grazie al suo design autoallineante, compensa naturalmente i disallineamenti e le flessioni dell’albero. La sua robustezza, l’elevata capacità di carico e la stabilità dinamica lo rendono una scelta affidabile per gli ambienti industriali esigenti.
Caratteristiche:
- Incorpora due file di rulli simmetrici, guidati per garantire una distribuzione omogenea delle forze radiali e assiali.
- Gabbia in acciaio stampato che offre un compromesso ottimale tra bassa inerzia e buona tenuta dinamica ad alti regimi.
- Foro conico 1:12 che consente un posizionamento di precisione su manicotto di serraggio o cono lavorato, con regolazione accurata del gioco radiale. In combinazione con il gioco radiale C3, questo tipo di montaggio permette un maggiore serraggio dell’anello interno, migliorando la rigidità dell’insieme.
- Gioco radiale C3, appositamente studiato per assorbire gli effetti della dilatazione termica, limitando così le variazioni dimensionali interne in presenza di elevate sollecitazioni termiche.
- Design con bordo centrale flottante (BE) sull’anello interno, che offre una migliore tolleranza ai carichi combinati e una maggiore durata.
- Presenza di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che garantiscono un’efficace alimentazione di lubrificante durante il funzionamento.
- Design X-life di Schaeffler basato su una microgeometria ottimizzata, che consente un aumento del coefficiente di carico dinamico equivalente e una riduzione delle sollecitazioni di Hertz.
- Ideale per architetture meccaniche standardizzate, soggette a carichi combinati, garantendo una stabilità funzionale a lungo termine.
Manutenzione:
Questo cuscinetto viene fornito asciutto, senza grasso. Richiede quindi una lubrificazione adeguata all’applicazione, a base di grasso o olio. Si raccomanda vivamente una rilubrificazione regolare, in particolare in ambienti polverosi o umidi. I tre fori di lubrificazione e la scanalatura anulare assicurano una distribuzione omogenea del lubrificante, facilitando al contempo l’evacuazione delle impurità. È indispensabile scegliere un lubrificante compatibile con la temperatura di esercizio, che può variare tra –30 °C e +200 °C.
Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta. Questa configurazione semplifica l’ispezione visiva e la manutenzione, ma lo rende più sensibile alla polvere, all’umidità e ai contaminanti solidi. L’assenza di guarnizioni richiede quindi un ambiente di montaggio pulito e rigorose pratiche di manutenzione. Sebbene sia esposto, il suo sistema di lubrificazione consente di limitare l’impatto delle intrusioni garantendo un’efficace evacuazione delle particelle.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un attore storico nel settore della tecnologia dei cuscinetti. Fondata nel 1883, è rinomata per le sue innovazioni nell’ingegneria di precisione e per la sua affidabilità negli ambienti industriali più complessi. Presente in oltre 50 paesi, FAG fornisce soluzioni tecniche di alta qualità ai settori dell’energia, della siderurgia, dei trasporti e della meccanica pesante.
Vantaggi principali:
- Compensazione attiva dei disallineamenti statici e dinamici grazie a una cinematica interna ottimizzata.
- Ottimizzazione X-life sviluppata da Schaeffler che integra una microgeometria di contatto perfezionata.
- Gabbia stampata in lamiera d’acciaio, a bassa inerzia e elevata rigidità strutturale.
- Anello interno conico 1:12 e gioco radiale C3 che consentono una regolazione micrometrica del gioco interno durante il montaggio, ideale per adattare il precarico o la flessibilità assiale in base alle condizioni operative.
- Design aperto che facilita le ispezioni non distruttive e la manutenzione predittiva, riducendo gli ostacoli all’analisi vibrometrica e al monitoraggio termografico.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è destinato ad ambienti industriali gravosi che richiedono un’elevata capacità di carico e un funzionamento stabile. È particolarmente adatto a riduttori ad alta coppia, rulli di laminatoi, frantoi, trasportatori e macchine utensili. Si trova anche in sistemi di produzione di energia come turbine e alternatori. Il suo design aperto e la sua capacità di autoallineamento lo rendono ideale in contesti soggetti a disallineamenti o a carichi combinati variabili.
Caratteristiche:
- Incorpora due file di rulli simmetrici, guidati per garantire una distribuzione omogenea delle forze radiali e assiali.
- Gabbia in acciaio stampato che offre un compromesso ottimale tra bassa inerzia e buona tenuta dinamica ad alti regimi.
- Foro conico 1:12 che consente un posizionamento di precisione su manicotto di serraggio o cono lavorato, con regolazione accurata del gioco radiale. In combinazione con il gioco radiale C3, questo tipo di montaggio permette un maggiore serraggio dell’anello interno, migliorando la rigidità dell’insieme.
- Gioco radiale C3, appositamente studiato per assorbire gli effetti della dilatazione termica, limitando così le variazioni dimensionali interne in presenza di elevate sollecitazioni termiche.
- Design con bordo centrale flottante (BE) sull’anello interno, che offre una migliore tolleranza ai carichi combinati e una maggiore durata.
- Presenza di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che garantiscono un’efficace alimentazione di lubrificante durante il funzionamento.
- Design X-life di Schaeffler basato su una microgeometria ottimizzata, che consente un aumento del coefficiente di carico dinamico equivalente e una riduzione delle sollecitazioni di Hertz.
- Ideale per architetture meccaniche standardizzate, soggette a carichi combinati, garantendo una stabilità funzionale a lungo termine.
Manutenzione:
Questo cuscinetto viene fornito asciutto, senza grasso. Richiede quindi una lubrificazione adeguata all’applicazione, a base di grasso o olio. Si raccomanda vivamente una rilubrificazione regolare, in particolare in ambienti polverosi o umidi. I tre fori di lubrificazione e la scanalatura anulare assicurano una distribuzione omogenea del lubrificante, facilitando al contempo l’evacuazione delle impurità. È indispensabile scegliere un lubrificante compatibile con la temperatura di esercizio, che può variare tra –30 °C e +200 °C.
Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta. Questa configurazione semplifica l’ispezione visiva e la manutenzione, ma lo rende più sensibile alla polvere, all’umidità e ai contaminanti solidi. L’assenza di guarnizioni richiede quindi un ambiente di montaggio pulito e rigorose pratiche di manutenzione. Sebbene sia esposto, il suo sistema di lubrificazione consente di limitare l’impatto delle intrusioni garantendo un’efficace evacuazione delle particelle.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un attore storico nel settore della tecnologia dei cuscinetti. Fondata nel 1883, è rinomata per le sue innovazioni nell’ingegneria di precisione e per la sua affidabilità negli ambienti industriali più complessi. Presente in oltre 50 paesi, FAG fornisce soluzioni tecniche di alta qualità ai settori dell’energia, della siderurgia, dei trasporti e della meccanica pesante.
Vantaggi principali:
- Compensazione attiva dei disallineamenti statici e dinamici grazie a una cinematica interna ottimizzata.
- Ottimizzazione X-life sviluppata da Schaeffler che integra una microgeometria di contatto perfezionata.
- Gabbia stampata in lamiera d’acciaio, a bassa inerzia e elevata rigidità strutturale.
- Anello interno conico 1:12 e gioco radiale C3 che consentono una regolazione micrometrica del gioco interno durante il montaggio, ideale per adattare il precarico o la flessibilità assiale in base alle condizioni operative.
- Design aperto che facilita le ispezioni non distruttive e la manutenzione predittiva, riducendo gli ostacoli all’analisi vibrometrica e al monitoraggio termografico.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è destinato ad ambienti industriali gravosi che richiedono un’elevata capacità di carico e un funzionamento stabile. È particolarmente adatto a riduttori ad alta coppia, rulli di laminatoi, frantoi, trasportatori e macchine utensili. Si trova anche in sistemi di produzione di energia come turbine e alternatori. Il suo design aperto e la sua capacità di autoallineamento lo rendono ideale in contesti soggetti a disallineamenti o a carichi combinati variabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 76500 g |
|---|---|
| Diametro interno | 220 mm |
| Diametro esterno | 400 mm |
| Larghezza | 144 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 880 rpm |
| Regime limite | 1700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3300000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2380000 N |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2149,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 2622,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione