CUSCINETTO 22312EAE4

Cuscinetti a rulli sferici NSK: Serie 22312

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:22312EAE4
Rubix:999180600076453
Produttore:22312EAE4 N
EAN:00029176411694
CUSCINETTO 22312EAE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 22312EAE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Punti di forza

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Applicazioni

Designed for use in the most difficult conditions.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2900 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4000 rpm
Regime limite4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r340000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr340000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione