0798127320030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23264-BEA-XL-MB1-C3

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23264-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:160000000379389
Produttore:0798127320030
EAN:4054364175252
0798127320030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23264-BEA-XL-MB1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Diametro esterno580 mm
Larghezza208 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0798127320030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23264-BEA-XL-MB1-C3


Cuscinetto a sfere a due file di rulli 232..-BEA-XL-MB1, simmetrico a due bordi esterni con disco di bordo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso239300 g
Diametro interno320 mm
Diametro esterno580 mm
Larghezza208 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento510 rpm
Regime limite1060 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7000000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4650000 N
Codice doganale84823000
6567,35 IVA esclusa
/ Unità
8012,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione