CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21308 EW

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:21308 EW
Rubix:160000000365912
Produttore:169995
EAN:7316571904917
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21308 EW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21308 EW


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.
Questo cuscinetto autoallineante del marchio SKF è progettato per garantire un’eccellente stabilità in ambienti industriali sottoposti a forti sollecitazioni. Grazie alla sua struttura a due file di rulli e alla sua capacità di autoallineamento, assorbe i carichi radiali e assiali compensando al contempo i disallineamenti dell’albero.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è dotato di due gabbie con finestre stampate in acciaio, di un anello interno senza spallamenti e di un anello di guida flottante centrato sull’anello interno (per fori fino a 65 mm). La configurazione E consente una migliore distribuzione dei carichi e una maggiore capacità di carico. Il foro cilindrico permette il montaggio diretto su un albero lavorato.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a struttura aperta deve essere lubrificato manualmente e regolarmente in base alle condizioni di utilizzo. L’assenza di un dispositivo di rilubrificazione integrato richiede una maggiore attenzione nella manutenzione, in particolare in ambienti polverosi o umidi. Un’ispezione periodica dei livelli di lubrificante, del rumore, delle vibrazioni e della temperatura consente di prevenire l’usura prematura.

Tenuta:
Questo modello aperto non possiede alcuna guarnizione integrata. Ciò lo rende più esposto a contaminanti esterni quali polvere, umidità o particelle solide. Questo design facilita tuttavia l’ispezione visiva e la manutenzione. Per proteggere il cuscinetto, è essenziale lavorare in un ambiente pulito, utilizzare un lubrificante adeguato e monitorare qualsiasi segno di intrusione di contaminanti, al fine di evitare un deterioramento prematuro.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Vantaggi chiave:
• Autoallineamento per compensare i disallineamenti
• Montaggio semplice grazie al foro cilindrico
• Facilità di ispezione e manutenzione
• Ideale per ambienti con regimi variabili
• Buona resistenza alla velocità e ai carichi combinati

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è consigliato per apparecchiature industriali di medie dimensioni che operano in condizioni da standard a moderatamente severe. È particolarmente adatto a ventilatori, trasportatori, trituratori, pompe o macchine di trasformazione, nei settori della produzione, dell’agroalimentare o della movimentazione. Il suo design robusto e la sua affidabilità lo rendono una scelta sicura per le macchine soggette a carichi combinati con variazioni di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso748,2 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento7000 rpm
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r108 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr107 N
Paese d'origineUK
Codice doganale84823000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore