CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22214 E/C3

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22214 E/C3
Rubix:160000000365485
Produttore:35034
EAN:7316576652332
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22214 E/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22214 E/C3


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
I cuscinetti a sfere a sfere sono progettati per sopportare carichi molto elevati, garantendo al contempo un efficace autoallineamento. Si distinguono per la loro capacità di compensare i disallineamenti e le flessioni dell'albero, anche in condizioni difficili. Questo modello del marchio SKF, di tipo E, è aperto, dotato di una gabbia a finestre in lamiera d’acciaio stampata, di un gioco radiale interno C3 e di una scanalatura anulare con tre fori di lubrificazione sull’anello esterno.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a due file di rulli è progettato per sopportare contemporaneamente carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo design di tipo E comprende due gabbie a finestre stampate in acciaio, un anello interno senza spallamenti e un anello di guida flottante. Questa configurazione ottimizza la distribuzione dei carichi, limita gli attriti interni e migliora la stabilità alle alte velocità. Il suo gioco radiale ampliato (C3) consente di assorbire le dilatazioni termiche mantenendo la stabilità di rotazione. Il foro cilindrico semplifica il montaggio diretto sull’albero. Questo cuscinetto è progettato per velocità elevate, grazie alla leggerezza della gabbia ma anche all’assenza di guarnizioni che riduce gli attriti interni. La scanalatura anulare e i tre fori presenti sull’anello esterno consentono, dal canto loro, una lubrificazione efficace.

Manutenzione:
Una rilubrificazione regolare è indispensabile per mantenere le prestazioni di questo cuscinetto e la sua struttura aperta facilita le ispezioni visive. Poiché questo cuscinetto non è prelubrificato, è essenziale scegliere un lubrificante adatto ai carichi elevati e alle temperature di esercizio. In caso di esposizione a contaminanti o di usura visibile, prima di qualsiasi rilubrificazione è necessario effettuare una pulizia meticolosa dell’alloggiamento e dell’area di montaggio. Si raccomanda di mantenere un ambiente pulito intorno al cuscinetto per limitare l’ingresso di particelle. Il prodotto può funzionare fino a 200 °C, a condizione che il lubrificante sia compatibile con tale intervallo termico.

Tenuta:
Questo cuscinetto non dispone di un sistema di tenuta integrato. Il suo design aperto lo rende sensibile all’umidità e alla polvere. Tuttavia, la presenza di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione consente una rilubrificazione mirata, che contribuisce all’eliminazione delle impurità interne. Questo tipo di configurazione richiede una maggiore attenzione alle condizioni di utilizzo, in particolare in ambienti sporchi o umidi. Una manutenzione regolare è essenziale per preservare le prestazioni e prolungare la durata del prodotto.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Vantaggi principali:
- Eccellente capacità di carico radiale e assiale in entrambe le direzioni;
- Funzione di autoallineamento ideale per compensare i disallineamenti;
- Design aperto che facilita la manutenzione e le ispezioni;
- Scanalatura e fori di lubrificazione integrati per un ingrasso efficace;
- Gabbia leggera in acciaio stampato che riduce l’inerzia;
- Gioco C3 adatto alle dilatazioni termiche e alle velocità elevate;
- Montaggio diretto sull’albero grazie al foro cilindrico.

Applicazioni:
Questo tipo di cuscinetto è particolarmente adatto ad ambienti industriali esigenti. Viene utilizzato nelle trasmissioni meccaniche, negli impianti di movimentazione, nella metallurgia, nelle macchine tessili e nell’industria cartaria. È indicato per montaggi fissi sottoposti a carichi elevati e a velocità di rotazione elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x125x125 mm
Peso1600,8 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento5000 rpm
Regime limite6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r228 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr213 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
102,34 IVA esclusa
/ Unità
124,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore