0167066250030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23032-E1A-XL-M-C3

Cuscinetti orientabili a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23032-E1A-XL-M-C3
Rubix:160000000377451
Produttore:0167066250030
EAN:4026677827913
0167066250030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23032-E1A-XL-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167066250030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23032-E1A-XL-M-C3


Progettato per meccanismi industriali pesanti, questo cuscinetto a sfere a sfere FAG combina robustezza e prestazioni, adattandosi automaticamente ai disallineamenti grazie alla sua geometria specifica.

Caratteristiche:
Il design E1A, privo di spalla centrale ma dotato di due spalle laterali di ritegno sull’anello interno, garantisce una guida assiale precisa e una distribuzione omogenea dei carichi. Le sue due file di rulli ottimizzano la sopportazione simultanea delle sollecitazioni radiali e assiali. La gabbia monoblocco in ottone garantisce un’eccellente stabilità meccanica sotto sollecitazioni. Il gioco radiale interno C3, leggermente superiore a quello standard, consente una migliore tenuta alle alte velocità, riducendo l’attrito e il calore generato. Il sistema di lubrificazione, con tre fori e una scanalatura sull’anello esterno, assicura una rilubrificazione uniforme e l’evacuazione delle impurità. Grazie alla tecnologia X-life, le geometrie di contatto sono ottimizzate, il che aumenta la capacità dinamica e la durata. Il foro cilindrico facilita il montaggio diretto (con o senza calettamento) su albero lavorato, senza componenti aggiuntivi.

Manutenzione:
Il design aperto richiede una maggiore attenzione all’ambiente operativo, in particolare in presenza di contaminanti solidi o liquidi. L’assenza di guarnizioni facilita i controlli visivi, ma rende il cuscinetto più esposto alle aggressioni esterne. È quindi indispensabile una strategia di manutenzione adeguata. Raccomandazioni per un funzionamento affidabile:
- Utilizzare un grasso ad alte prestazioni o un olio specifico in base alle condizioni di carico e di temperatura;
- Garantire una rilubrificazione regolare, soprattutto in ambienti polverosi o umidi;
È importante verificare sistematicamente, ad ogni Manutenzione:
- la pulizia dell’alloggiamento;
- l’assenza di surriscaldamento;
- l’emissione di rumori anomali;
- il corretto allineamento dell’insieme.

Tenuta:
L’assenza di guarnizioni riduce le perdite per attrito e semplifica la rilubrificazione, ma richiede una protezione rigorosa dagli agenti esterni. La scanalatura anulare e i tre fori di lubrificazione garantiscono una diffusione omogenea del lubrificante e favoriscono l’evacuazione delle impurità.
Un ambiente pulito e una manutenzione periodica sono indispensabili per mantenere le prestazioni nel tempo.

Informazioni sul marchio:
FAG (gruppo Schaeffler) è un punto di riferimento mondiale nel settore dei cuscinetti. Fondato nel 1883, il marchio è sinonimo di affidabilità, innovazione tecnologica ed efficienza operativa. Si rivolge ad applicazioni industriali critiche con soluzioni sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico.

Vantaggi chiave:
- Elevata capacità di carico: ideale per carichi combinati elevati.
- Maggiore durata: geometrie X-life per una durata ottimizzata.
- Bassa coppia di attrito: design aperto adatto a regimi elevati.
- Manutenzione facilitata: accesso diretto alla rilubrificazione.
- Robustezza meccanica: gabbia in ottone resistente a forti sollecitazioni.
- Funzionamento fluido: ottimizzazione delle zone di contatto.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto a riduttori industriali, alberi secondari, pompe, agitatori a regime costante, tamburi di produzione e sistemi di tensionamento o di guida. Soddisfa i requisiti dei settori della trasmissione meccanica, del trattamento dei fluidi e della produzione in continuo.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x240x240 mm
Peso9646 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2060 rpm
Regime limite3050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1010000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr720000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84823000
382,20 IVA esclusa
/ Unità
466,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione