CUSCINETTO 23124CE4

Cuscinetti a rulli sferici NSK: Serie 23124

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
NSK:23124CE4
Rubix:999180600076985
Produttore:23124CE4 N
EAN:00029176027536
CUSCINETTO 23124CE4
Riepilogo info tecniche
Diametro interno120 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 23124CE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7800 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza62 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2400 rpm
Regime limite1800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r720000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr465000 N
Codice doganale84823000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione