CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22210 EK/W64

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22210 EK/W64
Rubix:999190400000822
Produttore:189696
EAN:07316572110362
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22210 EK/W64

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22210 EK/W64


I cuscinetti a sfere con rullini svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere con rulli è dotato di due file di rulli che gli conferiscono un’ottima capacità di autoallineamento in caso di flessione dell’albero. È in grado di sopportare carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni. Questo modello presenta una struttura robusta e si contraddistingue per la sua tecnologia di lubrificazione avanzata, che garantisce durata e affidabilità ottimali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto integra due file di rulli, che gli conferiscono un'ottima capacità di carico. È dotato di una gabbia stampata in acciaio, che limita l'inerzia per prestazioni migliori alle alte velocità. Il suo foro conico 1:12 facilita un montaggio rapido su un albero con o senza boccola, riducendo le vibrazioni e favorendo un buon serraggio. Il suo design aperto, combinato con una struttura a E ottimizzata, lo rende particolarmente efficace per applicazioni intensive, dove affidabilità e prestazioni sono essenziali.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è lubrificato a vita grazie alla tecnologia Solid Oil, un materiale polimerico saturo di olio. Questa soluzione garantisce una lubrificazione permanente e forma una barriera contro gli agenti contaminanti. Non è necessaria alcuna rilubrificazione, ma si raccomanda di mantenere un ambiente pulito durante il montaggio e il funzionamento per evitare l’intrusione di particelle abrasive. Un'ispezione periodica delle prestazioni del cuscinetto (rumore, vibrazioni, temperatura) consente di anticipare eventuali deterioramenti e di garantire un funzionamento affidabile a lungo termine. La temperatura di esercizio ammissibile è limitata dalle proprietà del lubrificante polimerico integrato, con una temperatura minima di avvio di -50 °C e una temperatura massima di funzionamento continuo di 85 °C.

Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere a sfere presenta un design aperto, privo di guarnizioni di tenuta. Questa caratteristica riduce la resistenza al rotolamento, ottimizzando così il rendimento e consentendo di raggiungere elevate velocità di rotazione senza un surriscaldamento eccessivo. La tecnologia Solid Oil garantisce protezione dai contaminanti occupando l’intero spazio libero, respingendo liquidi e polvere. Questa soluzione è ideale per applicazioni esposte a condizioni difficili, poiché resiste agli ambienti umidi e alle pulizie frequenti, anche ad alta pressione.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di tenuta. Fondato nel 1907, il marchio è rinomato per la sua innovazione e qualità. SKF offre un’ampia gamma di prodotti per diversi settori industriali, con un forte impegno verso la sostenibilità e l’efficienza energetica.

Vantaggi principali:
- Elevata capacità di carico: sopporta carichi radiali e assiali significativi in entrambe le direzioni.
- Autoallineamento: compensa i disallineamenti e le flessioni dell’albero.
- Lubrificazione a vita: grazie alla tecnologia Solid Oil, non è necessaria alcuna rilubrificazione.
- Resistenza ai contaminanti: protezione efficace contro gli ambienti umidi e le pulizie frequenti.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è ideale per diverse applicazioni industriali. È particolarmente adatto ai seguenti settori:
- Settore navale: utilizzato nei sistemi di propulsione e nelle attrezzature di coperta.
- Settore agroalimentare: adatto alle macchine di trasformazione e confezionamento.
- Industria cartaria: impiegato nelle macchine per la produzione di carta e cartone.
- Trasmissioni industriali: utilizzato in cambi e riduttori.
- Macchine per l’industria tessile: ideale per telai e macchine per la filatura.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso603 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime limite560 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r108 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr107 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione