0587048410030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24130-BE-XL-K30-C3

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:24130-BE-XL-K30-C3
Rubix:160000000378470
Produttore:0587048410030
EAN:4012802501131
0587048410030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24130-BE-XL-K30-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0587048410030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24130-BE-XL-K30-C3


Cuscinetti radiali orientabili a due corone di rulli 241..-BE-K30, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, cono 1:30

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19200 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza100 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1270 rpm
Regime limite2370 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1520000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1050000 N
Codice doganale84823000
639,92 IVA esclusa
/ Unità
780,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione