CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22207 E/C3VQ335
Cuscinetti orientabili a rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:22207 E/C3VQ335
Rubix:999190200023023
EAN:7316572147474




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22207 E/C3VQ335
I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o gravose.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 438,5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Spessore | 3,701 mm |
| Peso | 0,449 kg |
| Regime di riferimento | 9000 rpm |
| Regime limite | 12000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 82999,37 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 88799,95 N |
| Paese d'origine | UK |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore