CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI * 24156 CC/C3W33

Cuscinetto a rulli orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:24156 CC/C3W33
Rubix:160000000366450
Produttore:36812
EAN:7316577046192
CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI * 24156 CC/C3W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI * 24156 CC/C3W33


I cuscinetti a sfere a sfere a sfere sono costituiti da due file simmetriche di sfere che rotolano tra una pista sferica comune alle due file sull’anello esterno e due piste separate sull’anello interno. Il centro della pista sferica sull’anello esterno si trova sull’asse al centro del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x460x460 mm
Peso118200 g
Diametro interno280 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza180 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento630 rpm
Regime limite900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5100000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2670000 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
5259,58 IVA esclusa
/ Unità
6416,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione