0645824000000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22338-BE-XL-JPA-T41A

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:22338-BE-XL-JPA-T41A
Rubix:160000000378200
Produttore:0645824000000
EAN:4012802474398
0645824000000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22338-BE-XL-JPA-T41A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza132 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0645824000000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22338-BE-XL-JPA-T41A


Il cuscinetto a sfere con rulli è un componente meccanico progettato per assorbire contemporaneamente carichi radiali e assiali elevati, la cui particolarità risiede nella capacità di autoallineamento, che gli consente di compensare i disallineamenti e le flessioni dell’albero. Questo modello è appositamente progettato per applicazioni soggette a vibrazioni o oscillazioni. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio stampata e presenta una struttura aperta, senza guarnizioni integrate. Questo prodotto è perfettamente adatto ad applicazioni soggette a forti sollecitazioni meccaniche, in particolare in presenza di vibrazioni continue o carichi alternati.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante integra due file simmetriche di rulli e si basa su una geometria ottimizzata per una migliore distribuzione dei carichi. Progettato per applicazioni soggette a vibrazioni o oscillazioni, offre una maggiore precisione e una resistenza agli urti potenziata. Il suo design BE, con spalla centrale flottante, migliora la guida assiale e la stabilità dinamica. Il gioco interno C4 è adatto ad ambienti soggetti a elevati livelli termici e meccanici, mentre la gabbia leggera garantisce un buon comportamento in rotazione. La tecnologia X-life, esclusiva di Schaeffler, consente un miglioramento delle prestazioni grazie alla riduzione dell’attrito e a una finitura superficiale accurata. Questo prodotto è inoltre dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione per una manutenzione facilitata. L’assenza di guarnizioni consente di raggiungere velocità di rotazione più elevate, limitando al contempo la resistenza al rotolamento.

Manutenzione:
Il suo design aperto consente una rapida ispezione visiva e una manutenzione semplificata. Questo cuscinetto non contiene lubrificante di serie; l’utente deve quindi provvedere alla lubrificazione, con grasso o olio, a seconda dell’ambiente operativo. Una rilubrificazione regolare è essenziale, soprattutto in condizioni di contaminazione. La presenza di tre fori di lubrificazione facilita l’iniezione omogenea del lubrificante e l’evacuazione delle impurità. Grazie alla tecnologia X-life, la circolazione del lubrificante è ottimizzata, riducendo il surriscaldamento interno e stabilizzando le temperature di funzionamento, fino a 200 °C con un lubrificante adeguato. In caso di manutenzione, è fondamentale garantire la massima pulizia per evitare l’introduzione di particelle nocive.

Tenuta:
Questo prodotto è progettato senza guarnizioni di tenuta, il che lo rende un cuscinetto cosiddetto «aperto». Questa configurazione lo rende più vulnerabile ai contaminanti esterni, come la polvere o l’umidità. La presenza di canali di lubrificazione integrati compensa questa apertura garantendo un'efficace protezione contro le intrusioni, a condizione che venga effettuata una manutenzione regolare.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, leader mondiale nelle soluzioni di cuscinetti, guide lineari e trasmissioni. Fondato in Germania nel 1883, il marchio si distingue per la sua costante innovazione e i suoi elevati standard di qualità. Presente in oltre 50 paesi, FAG offre prodotti ad alto valore aggiunto per i settori industriali più esigenti. È sinonimo di affidabilità, precisione e durata.

Vantaggi principali:
- Compensa i disallineamenti e le flessioni dell’albero senza perdita di prestazioni;
- Resiste a carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni;
- Design X-life: maggiore durata, riduzione del surriscaldamento, prestazioni costanti;
- Gioco interno C4: adatto a vibrazioni, aumenti di temperatura e regimi intensivi;
- Manutenzione facilitata grazie ai fori di lubrificazione integrati e al design aperto;
- Funzionamento stabile in presenza di urti e vibrazioni prolungate;
- Gabbia in lamiera d’acciaio: leggera, resistente, ideale per rotazioni prolungate;
- Versione T41A: appositamente adattata alle applicazioni soggette a vibrazioni, con precisione potenziata.

Applicazioni:
Questo tipo di cuscinetto è particolarmente raccomandato per le macchine sottoposte a sollecitazioni vibratorie ripetute. È adatto a motori vibranti, vagli, setacci, rulli di trasportatori, frantoi e riduttori industriali sottoposti a carichi elevati. Grazie alla sua robustezza e al suo design antiusura, è particolarmente apprezzato in settori quali la siderurgia, la produzione di energia, l’industria mineraria o la meccanica pesante. È progettato per il montaggio diretto su albero con foro cilindrico, garantendo un’eccellente stabilità anche in condizioni di funzionamento gravose.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso79900 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza132 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1160 rpm
Regime limite1940 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2650000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2220000 N
Codice doganale84823000
2382,95 IVA esclusa
/ Unità
2907,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione