CUSCINETTI A RULLI ORIENTABILI 22205CE4

Cuscinetti a rulli sferici NSK: Serie 22205

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:22205CE4
Rubix:999250617006563
Produttore:22205CE4 N
EAN:00029176078095
CUSCINETTI A RULLI ORIENTABILI 22205CE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI ORIENTABILI 22205CE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso180 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento10000 rpm
Regime limite9000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione