CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21306 CC/C3

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:21306 CC/C3
Rubix:160000000365909
Produttore:34683
EAN:7316576651625
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21306 CC/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21306 CC/C3


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o gravose.
Questo cuscinetto a sfere a due file di rulli è dotato di capacità di autoallineamento, che consente di compensare efficacemente i disallineamenti e le flessioni dell’albero, sopportando al contempo elevati carichi radiali e assiali. Questo modello SKF è aperto e dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio stampata, con un design di tipo CC e un gioco radiale aumentato (C3).

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante SKF presenta un design robusto con un foro cilindrico che ne facilita il montaggio diretto sull’albero. È progettato senza spallamenti interni, con un anello di guida flottante e due gabbie a finestre stampate in acciaio. Questa configurazione CC, associata a un gioco radiale interno C3 e all’assenza di guarnizioni, migliora la tolleranza alle dilatazioni termiche e limita le sollecitazioni interne, rendendolo particolarmente adatto alle velocità di rotazione elevate.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto a due file di rulli si basa su una lubrificazione regolare e controllata per evitare l’usura prematura. Non essendo pre-lubrificato, è necessario scegliere un lubrificante adatto alle condizioni di utilizzo. Segnali quali un aumento della temperatura, del rumore o delle vibrazioni devono segnalare la necessità di manutenzione. Gli interventi devono sempre essere effettuati in un ambiente pulito per limitare qualsiasi rischio di contaminazione.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, senza guarnizioni di tenuta integrate. Questa configurazione offre una facile ispezione visiva e un accesso diretto agli elementi interni. D'altra parte, rimane vulnerabile alla penetrazione di polvere, umidità e altre particelle solide. È quindi essenziale garantire la pulizia dell'alloggiamento e delle parti circostanti ad ogni intervento per garantire la durata del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Vantaggi chiave:
- Compensa efficacemente i disallineamenti e le flessioni dell’albero;
- Supporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni;
- Adatto a velocità di rotazione elevate grazie al suo design aperto;
- Gioco C3 che consente una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche;
- Manutenzione facilitata grazie a un’ispezione visiva diretta.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è ideale per ambienti industriali in cui le condizioni di carico e di disallineamento sono significative. Viene utilizzato negli impianti di produzione cartaria, nelle trasmissioni pesanti, nei laminatoi metallurgici, nelle attrezzature di movimentazione o ancora nelle macchine tessili. Il suo design robusto e la sua capacità di funzionare ad alte temperature lo rendono un componente di prima scelta per le applicazioni intensive.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso408,7 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento8200 rpm
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r61 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr65,7 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
59,04 IVA esclusa
/ Unità
72,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore