CUSCINETTO 23030CDE4

Cuscinetti a rulli sferici NSK: Serie 23030

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:23030CDE4
Rubix:999180600076761
Produttore:23030CDE4 N
EAN:00029176008788
CUSCINETTO 23030CDE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 23030CDE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7700 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza56 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2200 rpm
Regime limite1800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r815000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr470000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione