0190063140040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22317-E1-XL-K-C4

Cuscinetti orientabili a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:22317-E1-XL-K-C4
Rubix:999210325073783
Produttore:0190063140040
EAN:4026677870735
0190063140040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22317-E1-XL-K-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190063140040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22317-E1-XL-K-C4


Questo cuscinetto a sfere a sfere della marca FAG è progettato per sopportare carichi elevati assorbendo al contempo i disallineamenti. Grazie alla tecnologia X-life e alla sua struttura robusta, garantisce affidabilità e prestazioni. Perfetto per montaggi fissi, combina elevata capacità di carico, resistenza agli urti e funzionamento stabile ad alta velocità.

Caratteristiche:
Dotato di due file di rulli sferici, questo cuscinetto assicura un’eccellente distribuzione dei carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. La sua gabbia in acciaio stampato garantisce una buona resistenza alla rotazione continua e alle sollecitazioni dinamiche. Il montaggio conico (rapporto 1:12) consente una regolazione fine del gioco interno, migliorando così la precisione e la durata. Il design E1, privo di spalla centrale, ottimizza la capacità di carico. Il gioco radiale C4 consente di gestire le dilatazioni termiche, riducendo il rischio di surriscaldamento, anche ad alta velocità. La finitura X-life aumenta la resistenza grazie alla riduzione degli attriti interni e a una migliore qualità di contatto tra le superfici.

Manutenzione:
Questo cuscinetto viene fornito senza lubrificante. Deve essere lubrificato con grasso o olio a seconda dell’applicazione. Tre fori di lubrificazione e una scanalatura anulare facilitano la rilubrificazione durante il funzionamento. Una lubrificazione regolare è indispensabile, soprattutto in ambienti polverosi o umidi. Il design aperto consente un facile accesso visivo per le ispezioni di routine. Durante qualsiasi operazione di manutenzione, la pulizia è fondamentale. È necessario pulire l’alloggiamento e i componenti circostanti prima di aggiungere il lubrificante. La tecnologia X-life migliora la circolazione del grasso, limita il surriscaldamento e allunga gli intervalli tra una manutenzione e l’altra.

Tenuta:
Questo cuscinetto non è a tenuta stagna: non dispone né di guarnizioni né di protezioni integrate. È quindi esposto a impurità, polvere e umidità. Questo inconveniente è compensato da una rilubrificazione facilitata e da un’ispezione visiva diretta. Attenzione: in ambienti contaminati, è necessario prestare attenzione alla pulizia dell’alloggiamento per evitare qualsiasi compromissione delle prestazioni.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è uno dei principali attori nel settore dei cuscinetti da oltre un secolo. Con una presenza globale in oltre 50 paesi, il marchio offre soluzioni innovative per l’industria. Riconosciuto per il rigore e l’affidabilità dei suoi prodotti, FAG sviluppa cuscinetti di alta precisione che integrano tecnologie avanzate come X-life.

Vantaggi principali:
- Elevatissima capacità di carico radiale e assiale.
- Resistenza ai disallineamenti e alle flessioni dell’albero.
- Facile rilubrificazione: design aperto e fori nell’anello esterno.
- Minore attrito interno grazie alla tecnologia X-life.
- Gabbia in acciaio: buon comportamento in caso di urti e ad alta velocità.
- Montaggio conico per un gioco interno controllato.
- Maggiore durata, anche in ambienti difficili.

Applicazioni:
Ideale per apparecchiature industriali quali riduttori, trasportatori, ventilatori, pompe o compressori. Ideale per i settori della produzione manifatturiera, della lavorazione dei materiali, della movimentazione o dell’agricoltura. Il suo design gli consente di funzionare in modo affidabile in condizioni diverse, anche in caso di disallineamenti o carichi instabili (vibrazioni, squilibri, urti, ecc.)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x180x180 mm
Peso7000 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3200 rpm
Regime limite4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r560000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr540000 N
Codice doganale84823000
192,98 IVA esclusa
/ Unità
235,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione