0683525300000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23072-BEA-XL-MB1

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23072-BEA-XL-MB1
Rubix:160000000377495
Produttore:0683525300000
EAN:4012802640045
0683525300000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23072-BEA-XL-MB1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno360 mm
Diametro esterno540 mm
Larghezza134 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0683525300000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23072-BEA-XL-MB1


Questo cuscinetto a sfere a sfere della marca FAG offre una soluzione robusta e durevole per applicazioni industriali esigenti. Il suo design aperto e il foro cilindrico garantiscono un montaggio semplice. Dotato di una gabbia massiccia in ottone guidata dall'anello interno, presenta un'eccellente resistenza ai carichi pesanti e alle velocità elevate. La tecnologia X-life integrata ne prolunga la durata e ne ottimizza le prestazioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a due file di rulli simmetrici offre un’elevata capacità di carico pur mantenendo la funzione di autoallineamento. La sua gabbia monoblocco massiccia in ottone garantisce una distribuzione omogenea delle forze e una stabilità ottimale anche sotto carichi dinamici. Il suo design con spalla centrale flottante e spalle laterali rigide combina resistenza assiale e buona distribuzione radiale. Il trattamento superficiale derivato dalla tecnologia X-life riduce gli attriti interni e migliora la stabilità durante il funzionamento continuo.

Manutenzione:
Questo cuscinetto non presenta guarnizioni di tenuta integrate e viene fornito senza lubrificante. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione, che consentono la rilubrificazione diretta senza smontaggio. È fondamentale rispettare cicli di manutenzione regolari, con dosi moderate di grasso per prevenire il surriscaldamento e l’usura prematura. Si raccomanda un ambiente pulito e ispezioni regolari (rumore, vibrazioni, temperatura) per prolungare la durata del gruppo.

Tenuta:
Il suo design aperto facilita l’ispezione e la manutenzione, ma lo rende più sensibile alla polvere, all’umidità e ai contaminanti solidi. Per un funzionamento ottimale, si raccomanda di installarlo in un ambiente protetto o di aumentare la frequenza di rilubrificazione. Il sistema di lubrificazione integrato garantisce una distribuzione omogenea del lubrificante e un’efficace protezione dall’usura.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e sostenibilità nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più complesse dei settori industriali più diversi.

Vantaggi principali:
• Gabbia massiccia in ottone: stabilità e robustezza
• Design BEA: tenuta assiale rinforzata
• Autoallineamento: compensazione dei disallineamenti
• Tecnologia X-life: prestazioni e durata migliorate
• Facile rilubrificazione: manutenzione ottimizzata
• Foro cilindrico: montaggio diretto sull’albero

Applicazioni:
Questo cuscinetto FAG è consigliato per ambienti industriali sottoposti a forti sollecitazioni: compressori pesanti, motori elettrici di grandi dimensioni, pompe industriali, riduttori o tamburi motorizzati. È adatto ad applicazioni che combinano carichi elevati, disallineamenti degli alberi e funzionamento ad alta velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso106300 g
Diametro interno360 mm
Diametro esterno540 mm
Larghezza134 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento790 rpm
Regime limite1300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4650000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2800000 N
Codice doganale84823000
3657,34 IVA esclusa
/ Unità
4461,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione