0650496160030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24138-BE-XL-C3

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:24138-BE-XL-C3
Rubix:160000000378439
Produttore:0650496160030
EAN:4012802485141
0650496160030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24138-BE-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza128 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0650496160030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24138-BE-XL-C3


Grazie alla tecnologia X-life, al gioco radiale C3, alla gabbia in acciaio stampato e al foro cilindrico, questo cuscinetto a sfere a sfere della marca FAG garantisce un funzionamento stabile anche in presenza di disallineamenti o flessioni dell’albero.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto è costituito da due file di rulli sferici racchiusi in una gabbia in lamiera d’acciaio stampata, leggera e resistente, progettata per sopportare regimi di rotazione elevati. È dotato di un foro cilindrico che facilita il montaggio diretto su albero lavorato. Il suo gioco radiale interno maggiorato di tipo C3 offre una migliore tolleranza al surriscaldamento e alle dilatazioni termiche. Il suo design con bordo centrale flottante ottimizza la trasmissione delle forze preservando al contempo la stabilità dinamica. Dotato della tecnologia X-life, questo cuscinetto offre una riduzione degli attriti interni, una maggiore durata e una capacità di carico dinamico superiore rispetto ai modelli standard.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere La scelta del lubrificante deve essere adeguata alle condizioni termiche, in particolare per temperature fino a +200 °C.

Tenuta:
Questo modello è progettato senza guarnizioni di tenuta integrate. Oltre a favorire la dissipazione termica e a ridurre l’attrito, questa assenza consente una facile ispezione visiva e un accesso diretto per la manutenzione. È tuttavia più sensibile alla polvere, all’umidità e alle particelle solide. È quindi necessaria una rilubrificazione accurata e frequente per garantire la longevità del cuscinetto. Questa struttura priva di tenuta integrata deve essere compensata da un ambiente operativo controllato o da un sistema di tenuta esterno adeguato.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, specializzato nella produzione di cuscinetti di precisione e componenti per l’industria pesante. Da oltre 130 anni innova per offrire soluzioni tecniche affidabili e durature. Riconosciuta per le sue prestazioni e la sua qualità, FAG fornisce cuscinetti adatti alle esigenze più severe dell’industria moderna, in oltre 50 paesi.

Vantaggi principali:
- Capacità di autoallineamento che consente di compensare i disallineamenti dell’albero.
- Tecnologia X-life per una maggiore durata e un funzionamento ottimizzato.
- Design aperto che facilita l’ispezione e la rilubrificazione.
- Gabbia in acciaio per una buona resistenza alla rotazione continua.
- Buona resistenza ai carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Foro cilindrico che consente un montaggio semplice e diretto.
- Temperatura di esercizio fino a +200 °C (con lubrificante adeguato).

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è progettato per soddisfare le esigenze dell’industria pesante. È perfettamente adatto a riduttori ad alta coppia, frantoi, rulli di trasportatori e laminatoi. Trova inoltre impiego in macchine utensili di grandi dimensioni e nei sistemi di produzione di energia. Ideale per ambienti soggetti a carichi combinati e velocità sostenute, offre un comportamento stabile anche in caso di leggero disallineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41500 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza128 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento880 rpm
Regime limite1850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2550000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1680000 N
Codice doganale84823000
1311,75 IVA esclusa
/ Unità
1600,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione