0190007070000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22314-E1-XL-T41A

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:22314-E1-XL-T41A
Rubix:160000000378122
Produttore:0190007070000
EAN:4026677808509
0190007070000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22314-E1-XL-T41A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190007070000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22314-E1-XL-T41A


Questo cuscinetto a sfere e rulli del marchio FAG è progettato specificamente per ambienti soggetti a vibrazioni e sollecitazioni elevate. Dotato di due file simmetriche di rulli, assicura un’eccellente distribuzione dei carichi e un’affidabile capacità di autoallineamento. La gabbia in lamiera d’acciaio e il design aperto garantiscono prestazioni stabili, anche ad alta velocità. È dotato della tecnologia X-life e di una geometria T41A rinforzata per applicazioni soggette a vibrazioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a due file di rulli simmetrici si basa su un’architettura senza spalla centrale, che assicura un’eccellente resistenza ai carichi radiali. La gabbia in lamiera d’acciaio stampata offre un basso momento d’inerzia e una distribuzione dinamica uniforme. Il gioco radiale C4 consente un’efficace compensazione delle dilatazioni termiche in condizioni di funzionamento vibrante. Il suo design T41A, appositamente adattato alle macchine vibranti, garantisce precisione di guida e lunga durata anche in ambienti sottoposti a sollecitazioni estreme.

Manutenzione:
Questo cuscinetto viene fornito senza sistema di tenuta. La presenza di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione facilita la rilubrificazione durante il funzionamento. Prima di ogni intervento, pulire le zone di lubrificazione ed evitare l’intrusione di particelle abrasive. Si raccomanda di monitorare il livello di lubrificazione, il rumore, la temperatura e le vibrazioni.

Tenuta:
Il design aperto senza guarnizioni integrate rende questo cuscinetto sensibile agli agenti contaminanti esterni. È consigliato per ambienti asciutti o ben protetti. Il sistema di rilubrificazione integrato consente tuttavia di mantenere un film lubrificante efficace, limitando l’usura prematura. Una rilubrificazione regolare è indispensabile per preservarne le prestazioni.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e sostenibilità nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più specifiche delle industrie più disparate.

Vantaggi principali:
• Adatto a macchine vibranti e oscillanti (T41A)
• Gioco radiale C4 per compensare i surriscaldamenti interni
• Tecnologia X-life: maggiore durata e prestazioni migliorate
• Eccellente resistenza ai carichi radiali e assiali combinati
• Manutenzione facilitata grazie alla rilubrificazione in servizio
• Gabbia leggera in acciaio per una dinamica ottimale a velocità moderate

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per vagli vibranti, motori vibranti, vagliatori, rulli compressori e altre macchine soggette a forti sollecitazioni dinamiche. Risponde perfettamente alle esigenze dei settori minerario, del riciclaggio, delle cave, dell’ingegneria meccanica e della lavorazione dei minerali. Il suo design rinforzato lo rende compatibile con la lubrificazione a grasso, a bagno d’olio o a circolazione d’olio, anche in presenza di vibrazioni continue.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4210 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3700 rpm
Regime limite4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r390000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
145,12 IVA esclusa
/ Unità
177,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione