0190360430030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23228-E1-XL-TVPB-C3

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23228-E1-XL-TVPB-C3
Rubix:160000000377929
Produttore:0190360430030
EAN:4026677845368
0190360430030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23228-E1-XL-TVPB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza88 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190360430030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23228-E1-XL-TVPB-C3


Grazie al suo autoallineamento e alla gabbia in poliammide, questo cuscinetto a sfere a due file del marchio FAG garantisce un funzionamento fluido e silenzioso per applicazioni gravose. Questo cuscinetto a sfere è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità, durata e rendimento elevato, anche a velocità elevate.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a rulli sferici è progettato con due file simmetriche di rulli che consentono un’eccellente distribuzione dei carichi radiali e assiali. La sua geometria interna ottimizzata, priva di spalla centrale, migliora la capacità di carico dinamico. La gabbia in poliammide rinforzata, guidata dall’anello interno, garantisce una buona guida degli elementi rotanti limitando al contempo gli attriti. Il gioco radiale interno aumentato (C3) consente di compensare meglio le dilatazioni termiche alle alte velocità. Il suo design aperto permette di raggiungere regimi di rotazione elevati mantenendo una buona stabilità. Questo cuscinetto resiste a temperature comprese tra –30 °C e +120 °C in funzionamento continuo, o addirittura fino a +150 °C per brevi periodi (con rischio di rammollimento della gabbia) se utilizzato con un lubrificante adeguato. Grazie alla tecnologia X-life sviluppata da Schaeffler, questo cuscinetto presenta una finitura interna di qualità superiore, che ne aumenta la durata, la capacità di carico e la regolarità di funzionamento.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere a sfere non contiene lubrificante di serie. Richiede quindi una lubrificazione adeguata all’ambiente di utilizzo. La rilubrificazione è facilitata dalla presenza di una scanalatura anulare e di tre fori ricavati nell’anello esterno. Ciò consente una distribuzione omogenea del lubrificante e un’efficace evacuazione delle impurità. Si raccomanda una manutenzione regolare, in particolare in ambienti polverosi o umidi. Per garantire buone prestazioni, è indispensabile pulire accuratamente l’alloggiamento prima di qualsiasi intervento.

Tenuta:
Questo modello è aperto, senza guarnizioni di tenuta integrate. Ciò facilita i controlli visivi e le operazioni di manutenzione, ma lo rende più vulnerabile ai contaminanti esterni. In caso di esposizione a polvere o umidità, è fondamentale garantire un ambiente pulito o una protezione esterna efficace. L’assenza di guarnizioni comporta inoltre una minore resistenza meccanica, il che favorisce una rotazione più fluida e velocità più elevate. Tuttavia, è necessario monitorare regolarmente lo stato del lubrificante per evitare un’usura prematura.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un attore di primo piano nella produzione di cuscinetti industriali di precisione da oltre 130 anni. Riconosciuta per la sua capacità di innovazione, FAG offre soluzioni tecniche affidabili e durevoli per i settori automobilistico, aeronautico e industriale. I prodotti X-life incarnano questo impegno per le prestazioni e la longevità.

Vantaggi principali:
- Eccellente capacità di carico radiale e assiale grazie al design E1.
- Autoallineamento che compensa i disallineamenti o le flessioni dell’albero.
- Elevata velocità di rotazione con basso surriscaldamento interno.
- Gabbia in poliammide che unisce leggerezza, silenziosità di funzionamento e buona resistenza termica.
- Tecnologia X-life: durata prolungata, manutenzione ridotta.
- Rilubrificazione facilitata durante il funzionamento grazie agli orifizi integrati.
- Funzionamento fluido e silenzioso, ideale per applicazioni sensibili alle vibrazioni.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è particolarmente adatto ad applicazioni industriali continue in cui le sollecitazioni meccaniche sono elevate. È consigliato per compressori rotativi, ventilatori di grande capacità, pompe industriali e riduttori standard. Si trova anche nelle turbine secondarie o nei sistemi di trattamento delle acque. Le sue prestazioni silenziose e stabili lo rendono perfettamente adatto agli impianti HVAC o alle macchine di produzione nei settori tessile, della plastica o cartario.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)88x250x250 mm
Peso17700 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza88 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiapoliammide
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1550 rpm
Regime limite2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1400000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1090000 N
Codice doganale84823000
503,56 IVA esclusa
/ Unità
614,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione