CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24030 CCK30/C4W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:24030 CCK30/C4W33
Rubix:160000000366343
Produttore:36577
EAN:7316577016393
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24030 CCK30/C4W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24030 CCK30/C4W33


I cuscinetti a sfere con rullini svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere e rulli offre una capacità di carico molto elevata e compensa efficacemente i disallineamenti e le flessioni dell'albero. Il suo design ottimizzato garantisce affidabilità e prestazioni in condizioni diverse.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto SKF della gamma Explorer integra due file simmetriche di rulli, che gli conferiscono un'eccezionale capacità di autoallineamento. È in grado di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali in entrambe le direzioni. Il suo specifico design interno, con gabbie in lamiera d'acciaio stampata e un anello interno senza spallamenti, favorisce una buona tenuta meccanica. L'alesaggio conico 1:30 consente un montaggio preciso e una regolazione fine del gioco interno. È ideale per i sistemi industriali che richiedono un'elevata precisione di funzionamento (eolico, idraulico, ecc.). Il suo gioco radiale interno aumentato C4 migliora la tenuta alle alte velocità, gestendo meglio le dilatazioni termiche e le vibrazioni.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è progettato per facilitare la manutenzione. La sua struttura aperta integra una scanalatura anulare e fori di lubrificazione sull’anello esterno. Questi consentono un'efficace rilubrificazione durante il funzionamento. Una lubrificazione regolare con un prodotto adeguato è essenziale per garantire la massima durata, soprattutto in ambienti contaminati. Questo cuscinetto può funzionare fino a 200 °C, temperatura limitata dalla stabilità dimensionale degli anelli. Tuttavia, le prestazioni termiche dipendono fortemente dal lubrificante scelto.

Tenuta:
Questo modello di cuscinetto a rulli è aperto, il che significa che non presenta guarnizioni o flange di tenuta. Questa caratteristica lo rende sensibile all’ingresso di contaminanti esterni come polvere o umidità. Tuttavia, l’assenza di guarnizioni riduce gli attriti interni e contribuisce a ottimizzare le prestazioni alle alte velocità.

Informazioni sul marchio:
SKF è un leader mondiale riconosciuto nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di tenuta. Forte di una lunga storia di innovazione sin dalla sua fondazione, il marchio si impegna a fornire prodotti di alta qualità e tecnologie avanzate. SKF opera in numerosi settori industriali, offrendo soluzioni affidabili che migliorano l’efficienza e la durata delle attrezzature. La sua competenza contribuisce alle prestazioni delle macchine rotanti in tutto il mondo.

Vantaggi chiave:
- Elevata capacità di carico: sopporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni, anche combinati.
- Autoallineamento: compensa i disallineamenti e le flessioni dell’albero (squilibrio, vibrazioni, ecc.).
- Prestazioni ad alta velocità: design ottimizzato e gioco interno adattato per regimi di rotazione elevati.
- Facilità di montaggio: foro conico che consente un montaggio molto preciso e una regolazione fine del gioco.
- Manutenzione semplificata: sistema di rilubrificazione integrato per una maggiore durata.

Applicazioni:
Questo tipo di cuscinetto è particolarmente adatto alle applicazioni industriali pesanti in cui i carichi e i disallineamenti sono comuni. Si trova frequentemente nelle attrezzature per miniere e cave, nell’industria siderurgica, nelle macchine per la produzione della carta e nei grandi impianti di ventilazione. La sua capacità di compensare le flessioni dell’albero lo rende ideale per alberi lunghi supportati da più cuscinetti. Il suo specifico foro conico è apprezzato anche in alcune applicazioni come le turbine eoliche o le macchine industriali di grandi dimensioni che richiedono un montaggio di alta precisione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x225x225 mm
Peso10200 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza75 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1800 rpm
Regime limite2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1040 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr680 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione