CUSCINETTI A RULLI ORIENTABILI 22224.EAKW33

Cuscinetto sferico a due corone di rulli SNR

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:22224EAKW33
Rubix:999250616003942
EAN:3413520280512
CUSCINETTI A RULLI ORIENTABILI 22224.EAKW33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI ORIENTABILI 22224.EAKW33


Cuscinetti orientabili a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e aperture di lubrificazione sulla pista esterna, foro conico 1:12
Cuscinetto a rulli sferici, dimensioni principali secondo DIN 635, primo con scanalatura sulla circonferenza e fori di lubrificazione nella pista esterna, foro conico, non sigillato.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)226x86x232 mm
Peso8704 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3000 rpm
Regime limite3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r753000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr688000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione