0167090980000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23988-MB

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23988-MB
Rubix:160000000378542
Produttore:0167090980000
EAN:4012802386004
0167090980000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23988-MB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno440 mm
Diametro esterno600 mm
Larghezza118 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167090980000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23988-MB


Questo cuscinetto a rulli orientabili del marchio FAG si distingue per la sua costruzione autoallineante e la sua capacità di sopportare carichi molto elevati. È dotato di due file di rulli simmetrici e gabbie massicce in ottone guidate dall'anello interno, garantendo la massima stabilità meccanica. La versione aperta con foro cilindrico dispone di un sistema di ingrassaggio integrato per un funzionamento continuo affidabile in condizioni industriali impegnative.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante è progettato per applicazioni con elevati carichi meccanici. La costruzione aperta riduce la resistenza al rotolamento e consente il funzionamento a elevate velocità senza surriscaldamento. Il gioco radiale standard offre un compromesso equilibrato tra rigidità e tolleranza termica. Le gabbie massicce in ottone resistono ad alte temperature, vibrazioni e urti rendendo il cuscinetto ideale per impieghi continui e intensivi. La costruzione compensa inoltre in modo efficace spostamenti dell'albero o deformazioni dell'alloggiamento.

Manutenzione:
Questo modello non è sigillato, pertanto è particolarmente importante adottare un ambiente di esercizio pulito. È dotato di una scanalatura d'ingrassaggio circonferenziale e di tre fori di ingrassaggio sull'anello esterno, che permettono la riestrazione durante il funzionamento. Si raccomanda una regolare reintegrazione di lubrificante soprattutto in ambienti polverosi o umidi.

Tenuta:
La costruzione aperta consente un facile controllo visivo e manutenzione, ma rende il cuscinetto suscettibile a contaminazioni. L'assenza di guarnizioni richiede quindi l'utilizzo in ambienti relativamente puliti o l'integrazione di elementi di tenuta aggiuntivi nell'assetto del cuscinetto. Il sistema di reintegro contribuisce comunque a mantenere una barriera efficace di lubrificante e a prolungare significativamente la vita utile anche in presenza di particelle fini.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del Gruppo Schaeffler – uno specialista riconosciuto a livello mondiale nella tecnologia dei cuscinetti e nell'ingegneria di precisione. Con oltre cento anni di esperienza, FAG offre soluzioni innovative per l'industria, l'energia e la mobilità. I prodotti rappresentano la massima affidabilità, prestazioni e durata e soddisfano i requisiti più esigenti delle applicazioni industriali.

Punti di forza:
• Alta capacità portante radiale e assiale
• Autoallineante in caso di errori di allineamento o deformazioni
• Gabbia massiccia in ottone per eccellente resistenza al calore e agli urti
• Funzionamento ad alte velocità con ridotto riscaldamento
• Possibilità di ingrassaggio in servizio tramite dispositivo integrato
• Adatto ad applicazioni con sollecitazioni termiche o vibratorie

Applicazioni:
Questo cuscinetto a rulli orientabili a due file è particolarmente adatto per trasmissioni a velocità costante, alberi secondari, impianti di trasporto industriale e alloggiamenti cuscinetto nelle macchine utensili. Viene impiegato anche in turbine e in impianti di processo a funzionamento continuo. Soddisfa i requisiti dell'industria manifatturiera, della tecnologia dei fluidi, dell'intralogistica e della produzione meccanica continua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso106000 g
Diametro interno440 mm
Diametro esterno600 mm
Larghezza118 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento620 rpm
Regime limite1130 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5200000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2230000 N
Codice doganale84823000
4925,84 IVA esclusa
/ Unità
6009,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione