0617172310000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23044-BE-XL-K
Cuscinetto sferico su 2 file di rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:23044-K-MB
FAG:23044-BE-XL-K
Rubix:160000000377545
Produttore:0617172310000
EAN:4012802351927


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Larghezza | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 0617172310000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23044-BE-XL-K
Questo cuscinetto a sfere a sfere della marca FAG è progettato per offrire una soluzione performante e durevole ai sistemi sottoposti a carichi pesanti. Grazie al suo design autoallineante, compensa naturalmente i disallineamenti e le flessioni dell’albero. La sua robustezza, l’elevata capacità di carico e la stabilità dinamica lo rendono una scelta affidabile per gli ambienti industriali esigenti.
Caratteristiche:
- Incorpora due file di rulli simmetrici, guidati per garantire una distribuzione omogenea delle forze radiali e assiali.
- Design BE con bordo centrale flottante sull’anello interno per una migliore guida assiale.
- Gabbia in acciaio stampato che offre un compromesso ottimale tra bassa inerzia e buona tenuta dinamica ad alti regimi.
- Foro conico 1:12 che consente un posizionamento di precisione su manicotto di serraggio o cono lavorato, con regolazione accurata del gioco radiale.
- Presenza di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che garantiscono un’efficace alimentazione del lubrificante durante il funzionamento.
- Design X-life di Schaeffler basato su una microgeometria ottimizzata, che consente un aumento del coefficiente di carico dinamico equivalente e una riduzione delle sollecitazioni di Hertz.
- Si adatta perfettamente alle architetture meccaniche standardizzate, esposte a carichi combinati, garantendo una stabilità funzionale a lungo termine.
Manutenzione:
Questo cuscinetto viene fornito asciutto, senza grasso. Richiede quindi una lubrificazione adeguata all’applicazione, a base di grasso o olio. Si raccomanda vivamente una rilubrificazione regolare, in particolare in ambienti polverosi o umidi. I tre fori di lubrificazione e la scanalatura anulare assicurano una distribuzione omogenea del lubrificante, facilitando al contempo l’evacuazione delle impurità. È indispensabile scegliere un lubrificante compatibile con la temperatura di esercizio, che può variare tra –30 °C e +200 °C.
Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta. Questa configurazione semplifica l’ispezione visiva e la manutenzione, ma lo rende più sensibile alla polvere, all’umidità e ai contaminanti solidi. L’assenza di guarnizioni richiede quindi un ambiente di montaggio pulito e rigorose pratiche di manutenzione. Sebbene sia esposto, il suo sistema di lubrificazione consente di limitare l’impatto delle intrusioni garantendo un’efficace evacuazione delle particelle.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un attore storico nel settore della tecnologia dei cuscinetti. Fondata nel 1883, è rinomata per le sue innovazioni nell’ingegneria di precisione e per la sua affidabilità negli ambienti industriali più complessi. Presente in oltre 50 paesi, FAG fornisce soluzioni tecniche di alta qualità ai settori dell’energia, della siderurgia, dei trasporti e della meccanica pesante.
Vantaggi principali:
- Compensazione attiva dei disallineamenti statici e dinamici grazie a una cinematica interna ottimizzata.
- Ottimizzazione X-life sviluppata da Schaeffler che integra una microgeometria di contatto perfezionata.
- Gabbia stampata in lamiera d’acciaio, a bassa inerzia e elevata rigidità strutturale.
- Anello interno conico 1:12 che consente una regolazione micrometrica del gioco interno durante il montaggio, ideale per adattare il precarico o la flessibilità assiale in base alle condizioni operative.
- Design aperto che facilita le ispezioni non distruttive e la manutenzione predittiva, riducendo gli ostacoli all’analisi vibrometrica e al monitoraggio termografico.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è destinato ad ambienti industriali gravosi che richiedono un’elevata capacità di carico e un funzionamento stabile. È particolarmente adatto a riduttori ad alta coppia, rulli di laminatoi, frantoi, trasportatori e macchine utensili. Si trova anche in sistemi di produzione di energia come turbine e alternatori. Il suo design aperto e la sua capacità di autoallineamento lo rendono ideale in contesti soggetti a disallineamenti o a carichi combinati variabili.
Caratteristiche:
- Incorpora due file di rulli simmetrici, guidati per garantire una distribuzione omogenea delle forze radiali e assiali.
- Design BE con bordo centrale flottante sull’anello interno per una migliore guida assiale.
- Gabbia in acciaio stampato che offre un compromesso ottimale tra bassa inerzia e buona tenuta dinamica ad alti regimi.
- Foro conico 1:12 che consente un posizionamento di precisione su manicotto di serraggio o cono lavorato, con regolazione accurata del gioco radiale.
- Presenza di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che garantiscono un’efficace alimentazione del lubrificante durante il funzionamento.
- Design X-life di Schaeffler basato su una microgeometria ottimizzata, che consente un aumento del coefficiente di carico dinamico equivalente e una riduzione delle sollecitazioni di Hertz.
- Si adatta perfettamente alle architetture meccaniche standardizzate, esposte a carichi combinati, garantendo una stabilità funzionale a lungo termine.
Manutenzione:
Questo cuscinetto viene fornito asciutto, senza grasso. Richiede quindi una lubrificazione adeguata all’applicazione, a base di grasso o olio. Si raccomanda vivamente una rilubrificazione regolare, in particolare in ambienti polverosi o umidi. I tre fori di lubrificazione e la scanalatura anulare assicurano una distribuzione omogenea del lubrificante, facilitando al contempo l’evacuazione delle impurità. È indispensabile scegliere un lubrificante compatibile con la temperatura di esercizio, che può variare tra –30 °C e +200 °C.
Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta. Questa configurazione semplifica l’ispezione visiva e la manutenzione, ma lo rende più sensibile alla polvere, all’umidità e ai contaminanti solidi. L’assenza di guarnizioni richiede quindi un ambiente di montaggio pulito e rigorose pratiche di manutenzione. Sebbene sia esposto, il suo sistema di lubrificazione consente di limitare l’impatto delle intrusioni garantendo un’efficace evacuazione delle particelle.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un attore storico nel settore della tecnologia dei cuscinetti. Fondata nel 1883, è rinomata per le sue innovazioni nell’ingegneria di precisione e per la sua affidabilità negli ambienti industriali più complessi. Presente in oltre 50 paesi, FAG fornisce soluzioni tecniche di alta qualità ai settori dell’energia, della siderurgia, dei trasporti e della meccanica pesante.
Vantaggi principali:
- Compensazione attiva dei disallineamenti statici e dinamici grazie a una cinematica interna ottimizzata.
- Ottimizzazione X-life sviluppata da Schaeffler che integra una microgeometria di contatto perfezionata.
- Gabbia stampata in lamiera d’acciaio, a bassa inerzia e elevata rigidità strutturale.
- Anello interno conico 1:12 che consente una regolazione micrometrica del gioco interno durante il montaggio, ideale per adattare il precarico o la flessibilità assiale in base alle condizioni operative.
- Design aperto che facilita le ispezioni non distruttive e la manutenzione predittiva, riducendo gli ostacoli all’analisi vibrometrica e al monitoraggio termografico.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è destinato ad ambienti industriali gravosi che richiedono un’elevata capacità di carico e un funzionamento stabile. È particolarmente adatto a riduttori ad alta coppia, rulli di laminatoi, frantoi, trasportatori e macchine utensili. Si trova anche in sistemi di produzione di energia come turbine e alternatori. Il suo design aperto e la sua capacità di autoallineamento lo rendono ideale in contesti soggetti a disallineamenti o a carichi combinati variabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x340x340 mm |
|---|---|
| Peso | 28700 g |
| Diametro interno | 220 mm |
| Diametro esterno | 340 mm |
| Larghezza | 90 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 1450 rpm |
| Regime limite | 2230 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1900000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1260000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 871,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1063,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione