0923276300000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23092-BEA-XL-K-MB1

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23092-BEA-XL-K-MB1
Rubix:999210325074688
Produttore:0923276300000
EAN:4054371547868
0923276300000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23092-BEA-XL-K-MB1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno460 mm
Diametro esterno680 mm
Larghezza163 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0923276300000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23092-BEA-XL-K-MB1


Cuscinetto a sfere a due file 230..-BEA-XL-K-MB1, simmetrico a due bordi esterni con disco di bordo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno460 mm
Diametro esterno680 mm
Larghezza163 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Peso201 kg
Regime di riferimento580 rpm
Regime limite980 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7500000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4300000 N
7022,30 IVA esclusa
/ Unità
8567,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione