0661023240030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24140-BE-XL-K30-C3

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:24140-BE-XL-K30-C3
Rubix:160000000378479
Produttore:0661023240030
EAN:4012802507508
0661023240030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24140-BE-XL-K30-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0661023240030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24140-BE-XL-K30-C3


Questo cuscinetto a sfere con rulli del marchio FAG è progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali pesanti. Dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio stampata e di una struttura aperta, unisce resistenza meccanica, capacità di autoallineamento e capacità di sopportare carichi elevati in ambienti difficili. Il suo design BE e il foro conico 1:30 ottimizzano la guida assiale e la precisione di montaggio, mentre la tecnologia X-life ne prolunga la durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante a due file di rulli simmetrici è ideale per i carichi combinati. La gabbia in lamiera d’acciaio riduce l’inerzia e distribuisce efficacemente le forze. La sua configurazione con spalla centrale flottante garantisce un compromesso efficace tra tenuta assiale e distribuzione radiale. Il gioco radiale C3 consente di assorbire meglio le dilatazioni termiche. La finitura ottimizzata delle superfici, frutto della tecnologia X-life, limita gli attriti e aumenta la stabilità durante la rotazione continua, anche a velocità elevate.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è progettato senza guarnizioni di tenuta integrate e viene fornito senza lubrificante di fabbrica. Una scanalatura anulare e tre fori nell’anello esterno consentono un’efficace rilubrificazione durante il funzionamento, senza necessità di smontaggio. Questa configurazione garantisce una distribuzione omogenea del lubrificante e favorisce l’evacuazione delle impurità. Si raccomanda di effettuare rabbocchi graduali per evitare un eccesso di grasso, possibile causa di surriscaldamento. Durante gli interventi è richiesta una pulizia rigorosa, mentre il monitoraggio regolare del rumore, delle vibrazioni e della temperatura consente di anticipare gli interventi di manutenzione e di prolungare la durata del cuscinetto.

Tenuta:
Il design aperto consente un’ispezione diretta e un accesso semplificato per la manutenzione. Tuttavia, rende il cuscinetto sensibile alle sostanze contaminanti. Si raccomanda quindi di installarlo in un ambiente protetto o di aumentare la frequenza delle rilubrificazioni. Il dispositivo di lubrificazione integrato permette di mantenere un film di grasso efficace che limita l’usura durante il funzionamento prolungato.

Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte della sua esperienza senza pari e del suo costante impegno per l’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.

Vantaggi principali:
• Cuscinetto a due file di rulli: autoallineamento e robustezza
• Gioco C3: assorbimento ottimale delle variazioni termiche
• Foro conico 1:30: maggiore precisione di montaggio
• Gabbia in acciaio stampato: distribuzione efficiente dei carichi dinamici
• Tecnologia X-life: superfici ottimizzate, maggiore durata
• Rilubrificazione facilitata senza smontaggio

Applicazioni:
Questo cuscinetto FAG è consigliato per riduttori industriali, frantoi a cilindri, macchine utensili, tamburi o laminatoi. È adatto ad ambienti con carichi elevati, velocità elevate e condizioni di funzionamento prolungato. Particolarmente apprezzato nell’industria siderurgica, nel settore energetico, nella lavorazione dei materiali e nell’industria pesante.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50400 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza140 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento840 rpm
Regime limite1780 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2800000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1880000 N
Codice doganale84823000
1587,75 IVA esclusa
/ Unità
1937,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione