CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21307 CC

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:21307 CC
Rubix:160000000365910
Produttore:34684
EAN:7316576651632
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21307 CC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21307 CC


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o gravose.
Questo cuscinetto a sfere a sfere della marca SKF sopporta carichi elevati (radiali e assiali) compensando al contempo i disallineamenti. Il suo design ottimizzato garantisce una lunga durata e un funzionamento stabile, anche in condizioni di forte sollecitazione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è composto da due file simmetriche di rulli, che consentono di sostenere contemporaneamente carichi radiali e sforzi assiali in entrambe le direzioni. Grazie al suo foro cilindrico, si monta facilmente su un albero lavorato senza accessori aggiuntivi. La sua gabbia in lamiera d’acciaio stampata garantisce una distribuzione uniforme dei carichi e una buona stabilità meccanica, anche a velocità elevate. Il suo design aperto, privo di guarnizioni, limita la resistenza al rotolamento facilitando al contempo la dissipazione termica, ottimizzando così la durata nei sistemi ad alto regime. Il gioco radiale standard assicura una risposta flessibile alle variazioni di carico, controllando al contempo le deformazioni.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a rulli richiede una lubrificazione manuale adeguata alle condizioni di utilizzo. L’assenza di un dispositivo di rilubrificazione integrato comporta un controllo regolare del livello di grasso o olio. È fondamentale operare in un ambiente pulito per evitare qualsiasi contaminazione. Si raccomanda un controllo periodico delle condizioni di funzionamento: livello di rumorosità, vibrazioni, temperatura. A temperature elevate, la scelta del lubrificante diventa fondamentale per preservare il cuscinetto.

Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta. Questa configurazione favorisce una riduzione degli attriti interni, consentendo di raggiungere elevate velocità di rotazione senza un eccessivo consumo energetico. D’altra parte, lo rende più sensibile agli agenti contaminanti esterni quali polvere, umidità o particelle solide. Si consiglia quindi di installarlo in ambienti puliti oppure di prevedere soluzioni di protezione esterne, quali deflettori o coperchi di tenuta.

Informazioni sul marchio:
SKF è un attore globale riconosciuto nel settore dei cuscinetti e della meccatronica. Fondato nel 1907 in Svezia, il marchio si è affermato grazie alla sua costante innovazione e alla sua competenza tecnica. Presente in oltre 130 paesi, SKF sviluppa soluzioni affidabili e sostenibili per l’industria, la mobilità e l’energia. L’azienda investe massicciamente nella ricerca per migliorare le prestazioni e la sostenibilità dei propri prodotti.

Vantaggi principali:
- Compensa i disallineamenti e le flessioni dell’albero senza generare calore eccessivo.
- Supporta carichi radiali e assiali elevati, anche combinati.
- Foro cilindrico economico che facilita l’installazione.
- Bassa resistenza al rotolamento per un rendimento migliore.
- Design robusto per un uso prolungato in ambiente industriale.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è particolarmente adatto ad ambienti industriali sottoposti a sollecitazioni elevate, come i sistemi di trasmissione meccanica, le attrezzature di movimentazione o le linee di produzione nell’industria cartaria. Trova inoltre impiego nelle macchine utilizzate nella metallurgia e nell’industria tessile. La sua capacità di adattarsi ai disallineamenti e di resistere a carichi elevati lo rende ideale per montaggi fissi, anche in presenza di vibrazioni o variazioni di regime.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x80x80 mm
Peso532,9 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento7300 rpm
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r72 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr79,2 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
64,55 IVA esclusa
/ Unità
78,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore