0821985600000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI WS22211-E1-XL-K-2RSR

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:WS22211-E1-XL-K-2RSR
Rubix:170000000517246
Produttore:0821985600000
EAN:4047643338066
0821985600000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI WS22211-E1-XL-K-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0821985600000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI WS22211-E1-XL-K-2RSR


Questo cuscinetto a sfere a sfere della marca FAG rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni soggette a carichi elevati. Dotato di due file di sfere, offre una notevole capacità di autoallineamento. La sua gabbia in lamiera d’acciaio stampata e le sue guarnizioni a contatto in NBR garantiscono sia robustezza meccanica che eccellente tenuta. Il modello è pre-lubrificato e dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione, che consentono una manutenzione senza smontaggio.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante si distingue per una distribuzione omogenea dei carichi grazie ai suoi rulli simmetrici e al suo design E1 senza spalla centrale. La sua gabbia in lamiera d’acciaio limita l’inerzia, mentre la larghezza supplementare aumenta la superficie di contatto. Ciò lo rende una soluzione adatta ad ambienti industriali sottoposti a forti sollecitazioni. Il gioco radiale standard garantisce un buon compromesso tra stabilità e prestazioni termiche. La tecnologia X-life si caratterizza per un carico dinamico di base superiore agli standard correnti. Ciò si traduce in una maggiore durata di vita e di utilizzo del cuscinetto.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere a due file di rulli viene fornito pre-lubrificato e non deve essere lavato prima del montaggio. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che consentono la rilubrificazione durante il funzionamento senza smontaggio. La lubrificazione deve essere effettuata lentamente, preferibilmente a rotazione, per evitare danni alle guarnizioni. Un eccesso di grasso può causare un aumento della temperatura e il deterioramento delle guarnizioni. Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, è fondamentale pulire i punti di lubrificazione per evitare l’introduzione di particelle abrasive. Si raccomanda vivamente un monitoraggio periodico che comprenda il controllo della lubrificazione, del rumore, della temperatura e delle vibrazioni. Grazie alla tecnologia X-life, caratterizzata da un carico dinamico di base superiore agli standard attuali, questo cuscinetto beneficia di una durata di vita e di un periodo di utilizzo prolungati, con intervalli di manutenzione più lunghi.

Tenuta:
Le due guarnizioni in NBR con rinforzo in acciaio offrono una protezione efficace contro umidità, polvere e liquidi. Queste guarnizioni esercitano un leggero attrito, il che consente di limitare alcune microvibrazioni a bassa frequenza. La tenuta di questo cuscinetto preserva efficacemente il lubrificante interno, consentendo al contempo una rilubrificazione senza smontaggio, grazie alla scanalatura anulare e ai fori di lubrificazione previsti a tale scopo.

Informazioni sul Marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e sostenibilità nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più complesse dei settori industriali più diversi.

Vantaggi principali:
• Eccellente tenuta grazie alle guarnizioni -2RSR
• Larghezza maggiore per una maggiore capacità di carico
• Gabbia in lamiera d’acciaio per una grande stabilità
• Tecnologia X-life per una maggiore durata
• Pre-lubrificato con Arcanol LOAD400
• Rilubrificazione senza smontaggio
• Adatto ad ambienti industriali esigenti
• Riduzione delle vibrazioni e del rumore

Applicazioni:
Questo cuscinetto si adatta perfettamente a frantoi, trituratori, macchine compattatrici, tamburi di trasportatori o presse pesanti. È ideale per settori quali l’industria del cemento, l’edilizia pesante, il riciclaggio, la siderurgia o l’estrazione mineraria, dove affidabilità, tenuta e robustezza sono fondamentali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1000 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Regime limite2250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r130000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr129000 N
Codice doganale84823000
€ 77,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione