CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23236 CCK/C4W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:23236 CCK/C4W33
Rubix:160000000365860
Produttore:80762
EAN:7316576657504
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23236 CCK/C4W33
Riepilogo info tecniche
Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23236 CCK/C4W33


I cuscinetti a sfere con rullini svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)112x320x320 mm
Peso37000 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza112 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1300 rpm
Regime limite1900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2120 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1557 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore