CUSCINETTO 22207CE4

Cuscinetto a rulli sferici NSK: Serie 22207

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:22207CE4
Rubix:170000000778551
Produttore:22207CE4 N
EAN:0029176025662
CUSCINETTO 22207CE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 22207CE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.
Cuscinetti orientabili a rulli NSK

Informazioni tecniche


Attributi
Peso414 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento7500 rpm
Regime limite6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r71000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr69000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione