Riferimenti
SKF:24088 ECA/W33
Rubix:160000000366325
EAN:7316571464596





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 440 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 650 mm |
| Larghezza | 212 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 24088ECA/W33
I cuscinetti orientabili a rulli prevedono due corone di rulli, una pista sferica comune nell’anello esterno e due piste in quello interno, con una determinata angolazione rispetto all’asse del cuscinetto. Il centro della sfera nella pista dell'anello esterno è sull'asse del cuscinetto. Quindi, questi cuscinetti sono orientabili e insensibili al disallineamento dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero stesso. I cuscinetti orientabili a rulli sono stati concepiti per sopportare pesanti carichi radiali, nonché carichi assiali in ambo le direzioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 245000 g |
|---|---|
| Diametro interno | 440 mm |
| Diametro esterno | 650 mm |
| Larghezza | 212 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | ottone |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 245 kg |
| Regime di riferimento | 500 rpm |
| Regime limite | 850 rpm |
| Norma | ISO 15; ISO 492; ISO 5753-1 |
| Foro | foro cilindrico (bore type: cylindrical) |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Lubrificazione | rilubrificazione tramite scanalatura e fori w33 sulla pista esterna (allineare l’ingresso olio al foro w33). |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9150000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4987000 N |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione