CUSCINETTO 22308EAE4C3

Cuscinetto a rulli sferici NSK: Serie 22308

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:22308EAE4C3
Rubix:999180600076406
Produttore:22308EAE4C3 N
EAN:00029176624346
CUSCINETTO 22308EAE4C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 22308EAE4C3


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Punti di forza

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Applicazioni

Designed for use in the most difficult conditions.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso980 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r153000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr170000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione