0933307230000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22314-E1-XL>A
Cuscinetto sferico su 2 file di rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:22314-E1-XL>A
Rubix:999220426024812
Produttore:0933307230000
EAN:4054372684265


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Dettagli del prodotto : 0933307230000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22314-E1-XL>A
I cuscinetti a sfere a sfere su rulli sono progettati per sopportare carichi elevati compensando al contempo i disallineamenti. Grazie alla doppia fila di rulli simmetrici e alla capacità di autoallineamento, questo tipo di cuscinetto è particolarmente adatto ad ambienti industriali esigenti. Di tipo aperto, questo modello FAG della gamma X-life integra una gabbia in lamiera d’acciaio stampata ed è in grado di assorbire carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante è dotato di un foro cilindrico progettato per il montaggio diretto sull’albero, garantendo un’eccellente stabilità meccanica. Il suo design E1, privo di spalla centrale sull’anello interno, ottimizza la distribuzione dei carichi, migliorandone la durata in condizioni severe. Il gioco radiale standard offre un buon compromesso tra rigidità e tolleranza alle dilatazioni termiche. Il dispositivo di lubrificazione integrato, con tre fori e una scanalatura sull’anello esterno, consente un’efficace rilubrificazione durante il funzionamento. La tecnologia X-life ne potenzia ulteriormente le prestazioni: migliore finitura delle superfici, riduzione degli attriti e maggiore capacità di carico dinamico. Questo cuscinetto a due file di rulli è quindi adatto a velocità di rotazione elevate, offrendo al contempo un’eccellente stabilità dinamica.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare, adeguata all’ambiente di utilizzo. Non è presente alcun lubrificante di serie: il grasso o l’olio devono essere selezionati in base alle condizioni di funzionamento. Il suo design aperto facilita la rilubrificazione, così come i fori accessibili sull’anello esterno. Si raccomanda una rilubrificazione periodica, soprattutto in presenza di polvere, particelle o umidità. È fondamentale mantenere una pulizia impeccabile durante gli interventi per evitare qualsiasi contaminazione interna. Questo modello può funzionare tra –30 °C e +200 °C, a condizione che si utilizzi un lubrificante compatibile con tali temperature. Grazie alla tecnologia X-life, il surriscaldamento è meglio controllato, il che contribuisce a dilazionare gli interventi di manutenzione.
Tenuta:
Questo modello presenta un design aperto, privo di guarnizioni integrate, il che lo rende più sensibile ai contaminanti esterni. L’assenza di guarnizioni richiede una maggiore attenzione all’ambiente operativo: è necessario garantire una pulizia ottimale. Questa configurazione consente tuttavia un rapido controllo visivo del cuscinetto, facilitando l’individuazione precoce di anomalie. La rilubrificazione accessibile compensa l’assenza di tenuta limitando l’intrusione di particelle, se eseguita correttamente.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, specialista mondiale in cuscinetti e componenti meccanici di precisione. Fondata in Germania, vanta oltre 130 anni di esperienza. Il suo impegno è incentrato su qualità, innovazione e prestazioni. Presente in oltre 50 paesi, FAG fornisce soluzioni robuste per il settore automobilistico, industriale e aeronautico. La sua gamma X-life incarna la sua esigenza di maggiore affidabilità e durata rafforzata.
Vantaggi chiave:
- Compensa efficacemente i disallineamenti e le flessioni dell’albero senza perdita di prestazioni;
- Eccellente capacità di carico radiale e assiale, anche in presenza di urti dinamici prolungati;
- Tecnologia X-life: maggiore durata, riduzione degli attriti, migliore efficienza energetica;
- Design aperto: ispezione visiva facilitata, manutenzione semplificata;
- Gabbia in lamiera d’acciaio stampata: adatta alle velocità elevate, buona resistenza ai carichi dinamici;
- Possibilità di rilubrificazione durante il funzionamento grazie alla scanalatura e ai fori integrati.
Applicazioni:
Questo tipo di cuscinetto è perfettamente adatto a montaggi fissi di macchine rotanti esposte a carichi elevati o a disallineamenti. Viene utilizzato in riduttori meccanici di medie dimensioni, trasportatori industriali, pompe e compressori, nonché ventilatori. È adatto anche a mandrini e alberi secondari di macchine utensili. Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente efficace nei settori della produzione industriale, della lavorazione dei materiali, delle macchine agricole e della movimentazione pesante. Si integra facilmente nei progetti esistenti senza modifiche all’interfaccia meccanica.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante è dotato di un foro cilindrico progettato per il montaggio diretto sull’albero, garantendo un’eccellente stabilità meccanica. Il suo design E1, privo di spalla centrale sull’anello interno, ottimizza la distribuzione dei carichi, migliorandone la durata in condizioni severe. Il gioco radiale standard offre un buon compromesso tra rigidità e tolleranza alle dilatazioni termiche. Il dispositivo di lubrificazione integrato, con tre fori e una scanalatura sull’anello esterno, consente un’efficace rilubrificazione durante il funzionamento. La tecnologia X-life ne potenzia ulteriormente le prestazioni: migliore finitura delle superfici, riduzione degli attriti e maggiore capacità di carico dinamico. Questo cuscinetto a due file di rulli è quindi adatto a velocità di rotazione elevate, offrendo al contempo un’eccellente stabilità dinamica.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare, adeguata all’ambiente di utilizzo. Non è presente alcun lubrificante di serie: il grasso o l’olio devono essere selezionati in base alle condizioni di funzionamento. Il suo design aperto facilita la rilubrificazione, così come i fori accessibili sull’anello esterno. Si raccomanda una rilubrificazione periodica, soprattutto in presenza di polvere, particelle o umidità. È fondamentale mantenere una pulizia impeccabile durante gli interventi per evitare qualsiasi contaminazione interna. Questo modello può funzionare tra –30 °C e +200 °C, a condizione che si utilizzi un lubrificante compatibile con tali temperature. Grazie alla tecnologia X-life, il surriscaldamento è meglio controllato, il che contribuisce a dilazionare gli interventi di manutenzione.
Tenuta:
Questo modello presenta un design aperto, privo di guarnizioni integrate, il che lo rende più sensibile ai contaminanti esterni. L’assenza di guarnizioni richiede una maggiore attenzione all’ambiente operativo: è necessario garantire una pulizia ottimale. Questa configurazione consente tuttavia un rapido controllo visivo del cuscinetto, facilitando l’individuazione precoce di anomalie. La rilubrificazione accessibile compensa l’assenza di tenuta limitando l’intrusione di particelle, se eseguita correttamente.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, specialista mondiale in cuscinetti e componenti meccanici di precisione. Fondata in Germania, vanta oltre 130 anni di esperienza. Il suo impegno è incentrato su qualità, innovazione e prestazioni. Presente in oltre 50 paesi, FAG fornisce soluzioni robuste per il settore automobilistico, industriale e aeronautico. La sua gamma X-life incarna la sua esigenza di maggiore affidabilità e durata rafforzata.
Vantaggi chiave:
- Compensa efficacemente i disallineamenti e le flessioni dell’albero senza perdita di prestazioni;
- Eccellente capacità di carico radiale e assiale, anche in presenza di urti dinamici prolungati;
- Tecnologia X-life: maggiore durata, riduzione degli attriti, migliore efficienza energetica;
- Design aperto: ispezione visiva facilitata, manutenzione semplificata;
- Gabbia in lamiera d’acciaio stampata: adatta alle velocità elevate, buona resistenza ai carichi dinamici;
- Possibilità di rilubrificazione durante il funzionamento grazie alla scanalatura e ai fori integrati.
Applicazioni:
Questo tipo di cuscinetto è perfettamente adatto a montaggi fissi di macchine rotanti esposte a carichi elevati o a disallineamenti. Viene utilizzato in riduttori meccanici di medie dimensioni, trasportatori industriali, pompe e compressori, nonché ventilatori. È adatto anche a mandrini e alberi secondari di macchine utensili. Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente efficace nei settori della produzione industriale, della lavorazione dei materiali, delle macchine agricole e della movimentazione pesante. Si integra facilmente nei progetti esistenti senza modifiche all’interfaccia meccanica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 51 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Spessore | 51 mm |
| Peso | 4,21 kg |
| Regime di riferimento | 3700 rpm |
| Regime limite | 4800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 390000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 390000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione