CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24028-2CS5/VT143

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:24028-2CS5/VT143
Rubix:160000000366259
Produttore:305818
EAN:7316573402329
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24028-2CS5/VT143

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza69 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24028-2CS5/VT143


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.
Questo cuscinetto del marchio SKF unisce prestazioni, robustezza e affidabilità. Grazie alla sua tecnologia autoallineante e alla doppia fila di rulli, è in grado di sopportare carichi elevati compensando al contempo i disallineamenti. Ideale per applicazioni in cui sono indispensabili stabilità e resistenza a condizioni estreme.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a sfere si distingue per la sua capacità di compensare automaticamente i disallineamenti. Grazie alle gabbie in lamiera d’acciaio stampata, i carichi vengono distribuiti in modo omogeneo all’interno del cuscinetto. Il foro cilindrico consente il montaggio diretto sull’albero, semplificando l’installazione senza richiedere elementi aggiuntivi. La sua configurazione con guarnizioni di tenuta integrate e lubrificazione di fabbrica garantisce una messa in servizio immediata. Grazie alla sua struttura robusta, questo cuscinetto a sfere a sfere si adatta a velocità moderate mantenendo un’eccellente stabilità. 

Manutenzione:
Questo cuscinetto è prelubrificato con un grasso ad alte prestazioni (LGEP 2), che garantisce una protezione ottimale sin dall’installazione. Quando è necessaria una rilubrificazione, iniettare il grasso attraverso i tre fori di lubrificazione dell’anello esterno, preferibilmente durante la rotazione per una distribuzione omogenea. È importante non lavare mai questo prodotto prima dell’uso. Per preservare le prestazioni del cuscinetto, effettuare controlli regolari del livello di lubrificazione e verificare lo stato delle guarnizioni. Evitare qualsiasi contaminazione durante la manutenzione pulendo accuratamente la zona di lubrificazione prima dell’intervento. Le temperature di esercizio ideali sono comprese tra -20 °C e +110 °C, con una tolleranza più ampia per i componenti meccanici, il che consente un utilizzo prolungato in condizioni diverse.

Tenuta:
Dotato di guarnizioni a contatto in HNBR su entrambi i lati, questo cuscinetto a sfere è ottimamente protetto dall’umidità, dalla polvere e da altri agenti contaminanti. L’HNBR è un elastomero ad alte prestazioni, resistente alle alte temperature, agli oli industriali e agli ambienti aggressivi. Queste guarnizioni, rinforzate da un'armatura in acciaio, garantiscono la tenuta limitando al contempo la penetrazione di particelle solide. Questa barriera protettiva prolunga significativamente la durata del prodotto, anche in applicazioni esposte a condizioni severe. Tuttavia, questo design riduce leggermente la velocità massima ammissibile e l'efficienza, in cambio di una manutenzione ridotta.

Informazioni sul marchio:
SKF è un punto di riferimento a livello mondiale nelle soluzioni di rotazione e nella produzione di cuscinetti. Fondato nel 1907, il marchio svedese coniuga innovazione tecnologica e affidabilità. I suoi team, presenti in 130 paesi, affiancano i principali settori industriali in tutto il mondo. Impegnata a favore delle prestazioni sostenibili, SKF sviluppa prodotti di alta precisione per rispondere alle sfide tecniche del futuro.

Vantaggi chiave:
- Compensa efficacemente i disallineamenti e le flessioni dell’albero.
- Resiste a carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni.
- Tenuta rinforzata per ambienti polverosi o umidi.
- Grasso ad alte prestazioni per una messa in servizio immediata.
- Montaggio semplice grazie al foro cilindrico.
- Prolunga la durata delle attrezzature grazie alla facile rilubrificazione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a rulli è perfettamente adatto ai settori della metallurgia, della movimentazione e delle trasmissioni industriali. È particolarmente indicato negli impianti di frantumazione, nelle attrezzature per il trattamento dei minerali, nei mulini e nei trasportatori utilizzati nelle miniere, nei cementifici o nelle acciaierie. Il suo design robusto e a tenuta stagna lo rende ideale per gru e altri sistemi di sollevamento sottoposti a condizioni estreme. Si adatta inoltre ad ambienti in cui urti, polvere e umidità sono frequenti, garantendo un funzionamento affidabile e duraturo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8187 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza69 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Spessore69 mm
Peso8,55 kg
Regime di riferimento560 rpm
Regime limite620 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr601 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
893,86 IVA esclusa
/ Unità
1090,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione