0800265080000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI WS22217-E1-XL-2RSR

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:WS22217-E1-XL-2RSR
Rubix:170000000517053
Produttore:0800265080000
EAN:4054364328269
0800265080000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI WS22217-E1-XL-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0800265080000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI WS22217-E1-XL-2RSR


Cuscinetti a sfere a due file di rulli, con tenuta WS222..-E1, guarnizione a labbro su entrambi i lati, per impianti di colata continua

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2900 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza44 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Peso3,4 kg
Regime limite1420 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr305000 N
Codice doganale84823000
162,32 IVA esclusa
/ Unità
198,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione