0167090800000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23984-K-MB

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23984-K-MB
Rubix:160000000379873
Produttore:0167090800000
EAN:4012801300292
0167090800000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23984-K-MB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno420 mm
Diametro esterno560 mm
Larghezza106 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167090800000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23984-K-MB


Grazie alla sua capacità di autoallineamento e alle due file di rulli, questo cuscinetto a sfere a rulli della marca FAG sopporta senza difficoltà i carichi combinati, compensando al contempo i disallineamenti. Di tipo aperto e dotato di due gabbie massicce in ottone guidate dall’anello interno, garantisce un’eccellente stabilità meccanica, anche ad alta velocità.

Caratteristiche:
Questo modello di cuscinetto autoallineante si distingue per il suo design aperto e il foro conico 1:12, che consente un montaggio preciso con regolazione del gioco radiale interno. La sua doppia fila di rulli gli permette di sopportare elevati carichi radiali e sollecitazioni assiali in entrambe le direzioni, senza comprometterne le prestazioni. La sua gabbia in ottone garantisce un’elevata resistenza alle vibrazioni, al calore e agli ambienti difficili. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione ricavati nell’anello esterno, che facilitano la manutenzione durante il funzionamento. Grazie al suo design aperto, presenta un basso coefficiente di attrito e rimane stabile anche a velocità di rotazione elevate. È adatto ad ambienti con temperature comprese tra –30 °C e +200 °C, a condizione che si scelga un lubrificante compatibile.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a due file di rulli richiede una lubrificazione regolare ma non contiene lubrificante di fabbrica: l’utente può quindi scegliere una lubrificazione a olio o a grasso a seconda dell’ambiente di funzionamento. Grazie alla scanalatura anulare e ai tre fori di lubrificazione ricavati nell’anello esterno, la rilubrificazione può essere effettuata durante il funzionamento, senza smontaggio. Una pulizia accurata dei componenti e dell’alloggiamento è essenziale prima di qualsiasi intervento per evitare l’intrusione di particelle. Un controllo regolare della temperatura e del livello di lubrificazione consente di ottimizzare la durata del prodotto.

Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza guarnizioni di tenuta. La sua struttura aperta lo rende più esposto alle impurità esterne quali polvere, umidità o particelle solide. D'altra parte, ciò facilita l'ispezione visiva e la manutenzione. Questo design favorisce inoltre una più agevole rimozione delle impurità durante la rilubrificazione. È ideale per applicazioni industriali in cui le condizioni sono controllate e in cui viene effettuata una manutenzione preventiva regolare. Si raccomanda tuttavia di utilizzarlo in ambienti puliti o di prevedere protezioni esterne adeguate.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, leader mondiale nei settori dei cuscinetti, delle trasmissioni e delle soluzioni meccatroniche. Fondata in Germania, FAG è rinomata per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti da oltre un secolo. Il marchio si distingue per la sua capacità di innovazione e per le soluzioni tecniche adatte ai settori industriali più esigenti. È uno dei leader mondiali nel mercato dei cuscinetti industriali.

Vantaggi principali:
- Eccellente resistenza a carichi radiali e assiali elevati grazie alla doppia fila di rulli;
- Gabbia massiccia in ottone che offre un’elevata resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle alte temperature;
- Compensazione efficace dei disallineamenti e delle flessioni dell’albero senza perdita di prestazioni;
- Rilubrificazione semplificata durante il funzionamento tramite tre fori di lubrificazione e una scanalatura anulare;
- Design aperto che facilita le ispezioni visive e la manutenzione periodica.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è adatto a montaggi di appoggio sottoposti a carichi elevati o a condizioni termiche severe. È raccomandato per riduttori industriali a velocità costante, alberi secondari o cuscinetti di trasportatori in ambienti con condizioni moderate. Trova inoltre impiego in pompe, turbine di processo o macchine per la lavorazione dei materiali a cadenza stabile. La sua capacità di funzionare ad alta velocità e sotto sollecitazioni termiche lo rende una scelta affidabile per applicazioni industriali continue, in particolare nei settori della produzione, del trattamento dei fluidi e del trasporto meccanico interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80500 g
Diametro interno420 mm
Diametro esterno560 mm
Larghezza106 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento660 rpm
Regime limite1230 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4450000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1910000 N
Codice doganale84823000
4462,36 IVA esclusa
/ Unità
5444,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione