CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23228 CCK/C082W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23228 CCK/C082W33
Rubix:170000000475266
Produttore:145037
EAN:7316571668888
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23228 CCK/C082W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza88 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23228 CCK/C082W33


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto del marchio SKF unisce robustezza, precisione e prestazioni. La sua capacità di autoallineamento e le due file di rulli gli consentono di assorbire carichi radiali e assiali elevati. È di tipo aperto e non dispone di sistema di tenuta.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a sfere si distingue per il design con due gabbie a finestre in acciaio stampato e un anello interno senza spallamenti. Il suo foro conico 1:12 facilita il montaggio su albero o manicotto. Il gioco interno ridotto (C2), associato a una maggiore precisione di funzionamento (C08), garantisce un’eccellente stabilità di rotazione e un migliore controllo del posizionamento dei rulli. Questa precisione si traduce in tolleranze geometriche più rigorose, in particolare per quanto riguarda l’oscillazione assiale e l’orientamento, conformi alla classe di tolleranza P5. La presenza di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione consente una lubrificazione regolare ed efficace, prolungandone così la durata di servizio.

Manutenzione:
Questo cuscinetto aperto richiede una lubrificazione regolare. La scanalatura anulare e i tre fori sull’anello esterno facilitano l’introduzione del lubrificante e garantiscono una distribuzione omogenea. Per preservarne le prestazioni, è essenziale mantenere un ambiente pulito durante il montaggio e le operazioni di manutenzione. Un monitoraggio periodico delle vibrazioni, del rumore e della temperatura consente di anticipare l’usura ed evitare guasti prematuri.

Tenuta:
Questo modello è privo di guarnizioni di tenuta integrate. Il suo design aperto lo rende più vulnerabile a polvere, umidità e altri contaminanti. Tuttavia, gli orifizi di lubrificazione integrati consentono di espellere parte delle impurità durante la rilubrificazione.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Vantaggi principali:
• Gioco interno ridotto per una maggiore stabilità e precisione
• Design robusto con gabbie in acciaio stampato
• Foro conico che garantisce un montaggio rapido e sicuro
• Lubrificazione facilitata grazie alla scanalatura e ai fori
• Elevata capacità di carico radiale e assiale
• Adatto ad ambienti industriali intensivi
• Facilità di ispezione e manutenzione

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è particolarmente adatto ad applicazioni industriali pesanti quali mulini, frantoi, nastri trasportatori, motori elettrici e impianti di lavorazione dei materiali. È consigliato in impianti sottoposti a carichi elevati, velocità di rotazione elevate e che richiedono grande affidabilità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17900 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza88 mm
Gioco dei cuscinettic2
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1700 rpm
Regime limite2400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1250000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr799000 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione