CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24144 CCK30/C3W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:24144 CCK30/C3W33
Rubix:160000000366501
Produttore:36787
EAN:7316577298461
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24144 CCK30/C3W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno370 mm
Larghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24144 CCK30/C3W33


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x370x370 mm
Peso64700 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno370 mm
Larghezza150 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento850 rpm
Regime limite1200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3350 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2197 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
2526,29 IVA esclusa
/ Unità
3082,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore