CUSCINETTO 23026CDE4

Cuscinetto a rulli sferici NSK: Serie 23026

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:23026CDE4
Rubix:999180600076733
Produttore:23026CDE4 N
EAN:00029176008689
CUSCINETTO 23026CDE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 23026CDE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Punti di forza

che modifica il bilanciamento e la resistenza della gabbia
Lo speciale trattamento superficiale dei cuscinetti radiali orientabili a rulli NSK aumenta la resistenza all'usura
NSK offre diversi materiali di tenuta a seconda della temperatura di esercizio del cuscinetto
I materiali della gabbia sono disponibili in acciaio, ottone o poliammide a seconda dei requisiti dell'applicazione
L'avanzato sistema di produzione garantisce un eccellente controllo della qualità
La durata operativa è fino a due volte superiore a quella dei cuscinetti radiali orientabili a rulli standard del settore
Costi di manutenzione ridotti

Applicazioni

Utilizzato nell'industria Azionamento
Compressori
Motori e generatori
Costruzione
Ventilatore industriale
Trasmissione industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5500 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza52 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2800 rpm
Regime limite2000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r655000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr400000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione