0190017700000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23936-S-MB

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23936-S-MB
Rubix:160000000378503
Produttore:0190017700000
EAN:4012801193733
0190017700000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23936-S-MB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190017700000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23936-S-MB


Il cuscinetto a sfere a sfere della marca FAG si distingue per la sua robustezza e la sua eccezionale capacità di autoallineamento. Dotato di due file simmetriche di sfere, è progettato per sopportare carichi radiali molto elevati e sforzi assiali in entrambe le direzioni. Questo prodotto è dotato di due gabbie massicce in ottone, di un foro cilindrico e di un dispositivo di rilubrificazione integrato. Il suo design aperto, privo di guarnizioni, ottimizza la velocità di rotazione e facilita la manutenzione, offrendo così una soluzione ad alte prestazioni per applicazioni industriali esigenti.

Caratteristiche:
Progettato con un’architettura che include una spalla centrale rigida sull’anello interno, questo cuscinetto a due file di rulli offre una guida assiale rinforzata e una distribuzione ottimale dei carichi. Le gabbie massicce in ottone garantiscono un’elevata stabilità meccanica, un’eccellente resistenza agli sforzi dinamici e una resistenza termica fino a +200 °C. Il design aperto garantisce una bassa resistenza al rotolamento, consentendo di raggiungere velocità di rotazione sostenute anche in condizioni difficili. Il gioco radiale standard offre un buon compromesso tra rigidità e assorbimento delle dilatazioni termiche, prevenendo così surriscaldamenti eccessivi. Questo cuscinetto è perfettamente adatto ad applicazioni che richiedono robustezza, velocità elevata e stabilità alle vibrazioni.

Manutenzione:
Il cuscinetto è vulnerabile alle impurità a causa dell’assenza di guarnizioni di tenuta. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che assicurano una distribuzione omogenea del lubrificante e l’evacuazione delle impurità. Si raccomanda una rilubrificazione regolare, in particolare in ambienti polverosi. Una pulizia accurata è indispensabile durante gli interventi di manutenzione per preservare le prestazioni del prodotto. La pulizia accurata dell’alloggiamento e dei componenti è fondamentale in caso di contaminazione o usura prematura.

Tenuta:
Grazie al suo design aperto, questo cuscinetto a sfere a sfere rimane esposto alla polvere e all’umidità. Tuttavia, la presenza di dispositivi di rilubrificazione consente di migliorare la protezione dinamica contro i contaminanti. Questa struttura facilita inoltre l’ispezione visiva e rende le operazioni di manutenzione più semplici e veloci. Si raccomanda un ambiente pulito o l’uso di sistemi di protezione esterni per ottimizzare la durata del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e innovazione. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze più esigenti dei propri clienti.

Vantaggi principali:
• Eccellente capacità di carico radiale e assiale
• Guida assiale rinforzata da una spalla centrale rigida
• Gabbia massiccia in ottone per un’elevata stabilità meccanica
• Funzionamento adatto a velocità elevate e ambienti difficili
• Buona resistenza termica fino a +200 °C
• Manutenzione semplificata con rilubrificazione in servizio

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per riduttori industriali a velocità costante, alberi di trasmissione secondari, macchine per la lavorazione dei materiali, cuscinetti intermedi di trasportatori e pompe o turbine per processi industriali moderati. È particolarmente adatto ai settori dell’industria manifatturiera, del trattamento dei fluidi, del trasporto meccanico interno e della produzione continua a temperatura controllata.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x250x250 mm
Peso8000 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza52 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1850 rpm
Regime limite3200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r840000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr445000 N
Codice doganale84823000
€ 575,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 702,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore