CUSCINETTO 21306CDE4

Cuscinetti a rulli sferici NSK: Serie 21306

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:21306CDE4
Rubix:999180600075818
Produttore:21306CDE4 N
EAN:0029176068041
CUSCINETTO 21306CDE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 21306CDE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso394 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento7500 rpm
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione