CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2B 321642 EB

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:BS2B 321642 EB
Rubix:170000000481256
Produttore:477908
EAN:7316575287566
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2B 321642 EB
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2B 321642 EB


Questo cuscinetto del marchio SKF si distingue per le tolleranze ridotte e per una scanalatura lavorata nell’anello esterno. Compensa efficacemente i disallineamenti e le flessioni dell’albero, sopportando al contempo carichi elevati in entrambe le direzioni. Ideale per applicazioni soggette a forti sollecitazioni meccaniche e ad alti regimi di rotazione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante integra due file di rulli sferici per sostenere in modo ottimale alberi soggetti a flessioni significative. Le sue due gabbie con finestre stampate in acciaio riducono l’inerzia grazie alla loro leggerezza, garantendo al contempo un’eccellente resistenza meccanica per regimi di rotazione elevati. Il design di tipo E, con anello interno senza spalla e anello di guida flottante, garantisce una maggiore stabilità anche in condizioni dinamiche. Il foro cilindrico facilita un montaggio diretto e affidabile sull’albero, ottimizzando la trasmissione delle forze. L’assenza di guarnizioni riduce la resistenza al rotolamento, garantendo una migliore efficienza energetica. Questa serie specifica presenta tolleranze di fabbricazione ridotte per una maggiore precisione di funzionamento.

Manutenzione:
Si raccomanda una manutenzione regolare per garantire la longevità del prodotto. Questo modello aperto richiede una rilubrificazione periodica, facilitata da una scanalatura anulare e da tre fori di lubrificazione sull’anello esterno. La scelta del lubrificante è fondamentale, in particolare in caso di temperature di esercizio elevate. Gli elementi sono termostabilizzati per funzionare fino a 200 °C, a condizione che si utilizzi un lubrificante adeguato. Il design aperto consente inoltre una rapida ispezione visiva e un facile controllo dello stato del cuscinetto: rumorosità, stato della superficie delle piste di rotolamento, gabbia, ecc.

Tenuta:
Questo cuscinetto non presenta guarnizioni di tenuta integrate. Il suo design aperto lo rende più sensibile a polvere, particelle solide e umidità. Questa configurazione è particolarmente apprezzata nei sistemi in cui è prevista una manutenzione frequente. L’assenza di guarnizioni evita l’attrito supplementare causato dallo sfregamento delle guarnizioni sugli anelli. Presenta quindi un rendimento energetico più elevato.

Informazioni sul marchio:
SKF è un punto di riferimento mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di rotazione. Da oltre 100 anni, il marchio sviluppa tecnologie innovative al servizio dell’affidabilità industriale. Presente in oltre 130 paesi, SKF è impegnata nella sostenibilità, nella riduzione dei costi di manutenzione e nel miglioramento continuo dei processi dei clienti. I suoi prodotti sono utilizzati in settori chiave quali l’energia, l’automotive e la produzione.

Vantaggi chiave:
- Capacità di autoallineamento, ideale per montaggi complessi o soggetti a flessioni dell’albero.
- Serie specifica con tolleranze ridotte.
- Elevata resistenza ai carichi combinati, radiali e assiali.
- Bassa resistenza al rotolamento per una maggiore efficienza energetica.
- Capacità di funzionamento ad alte temperature (fino a 200 °C a seconda del lubrificante).
- Adatto a regimi di rotazione elevati grazie a una gabbia ottimizzata.

Applicazioni:
Questo prodotto è particolarmente indicato per gli impianti industriali che richiedono un supporto robusto e versatile. È perfettamente adatto alle trasmissioni meccaniche, alle attrezzature di movimentazione, alle macchine per la lavorazione della carta, agli impianti dell’industria tessile, nonché agli ambienti metallurgici. Eccelle in contesti in cui la stabilità, i carichi elevati e le variazioni di velocità sono criteri determinanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x68x68 mm
Peso367,5 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Spessore20 mm
Peso0,36 kg
Regime di riferimento10000 rpm
Regime limite14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r60000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66100 N
Codice doganale84823000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione