Riferimenti
SKF:23022-2RS/VT143
Rubix:170000000474982
Produttore:594336
EAN:7316576193095


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23022-2RS/VT143
I cuscinetti a sfere con rullini svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto autoallineante del marchio SKF è progettato per offrire la massima protezione contro gli agenti contaminanti, garantendo al contempo un’elevata capacità di carico e un’ottima affidabilità. Grazie alle sue due file di rulli e alla sua capacità di autoallineamento, assorbe efficacemente i disallineamenti dell’albero.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è dotato di guarnizioni a contatto in NBR su entrambi i lati, gabbie in lamiera d’acciaio stampata, un foro cilindrico e una scanalatura anulare con tre fori di lubrificazione nell’anello esterno. Questo design standard consente un'efficace rilubrificazione, proteggendo al contempo il cuscinetto dalle aggressioni esterne. Il lubrificante SKF LGEP2 e il gioco radiale standard garantiscono un buon equilibrio tra prestazioni, stabilità e durata, anche in presenza di carichi combinati o disallineamenti.
Manutenzione:
Questo cuscinetto è riempito al 25–45% con grasso SKF LGEP 2, un grasso per pressioni estreme formulato con un olio base minerale e un addensante a base di sapone di litio. Adatto ad applicazioni con carichi elevati, garantisce una lubrificazione efficace in un intervallo di temperatura compreso tra -20 °C e 110 °C. La sua consistenza NLGI 2 garantisce una buona aderenza e stabilità, limitando l’usura e l’attrito. Protetto da guarnizioni in NBR su entrambi i lati, assicura un’eccellente tenuta contro polvere, umidità e liquidi. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione per facilitare la rilubrificazione. Questo sistema consente una distribuzione omogenea del lubrificante e garantisce una migliore espulsione delle impurità, riducendo così il rischio di usura prematura e prolungando la durata del cuscinetto. Questo design consente di ridurre le esigenze di manutenzione.
Tenuta:
Questo modello è dotato di guarnizioni a contatto su entrambi i lati, realizzate in NBR con rinforzo in acciaio. Questa tecnologia garantisce una buona resistenza al calore, agli oli, all’umidità e alle sostanze chimiche. Consente di mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, impedendo al contempo l’ingresso di impurità esterne. D’altra parte, il contatto permanente delle guarnizioni con gli anelli riduce leggermente la velocità di rotazione massima ammissibile, ma offre una protezione maggiore.
Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, tenute, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.
Vantaggi chiave:
• Protezione rinforzata grazie alle guarnizioni in NBR
• Possibilità di rilubrificazione tramite anello esterno scanalato
• Lubrificante ad alte prestazioni SKF LGEP2
• Capacità di sopportare carichi radiali e assiali elevati
• Funzione autoallineante per compensare i difetti di montaggio
• Adatto ad ambienti contaminati o umidi
Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è particolarmente adatto a macchine esposte a spruzzi, polvere o ambienti umidi: frantoi, vagli, nastri trasportatori, riduttori o motori elettrici. È ideale per settori quali l’estrazione mineraria, l’industria agroalimentare, la siderurgia o gli impianti di trattamento delle acque, dove robustezza e tenuta sono essenziali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è dotato di guarnizioni a contatto in NBR su entrambi i lati, gabbie in lamiera d’acciaio stampata, un foro cilindrico e una scanalatura anulare con tre fori di lubrificazione nell’anello esterno. Questo design standard consente un'efficace rilubrificazione, proteggendo al contempo il cuscinetto dalle aggressioni esterne. Il lubrificante SKF LGEP2 e il gioco radiale standard garantiscono un buon equilibrio tra prestazioni, stabilità e durata, anche in presenza di carichi combinati o disallineamenti.
Manutenzione:
Questo cuscinetto è riempito al 25–45% con grasso SKF LGEP 2, un grasso per pressioni estreme formulato con un olio base minerale e un addensante a base di sapone di litio. Adatto ad applicazioni con carichi elevati, garantisce una lubrificazione efficace in un intervallo di temperatura compreso tra -20 °C e 110 °C. La sua consistenza NLGI 2 garantisce una buona aderenza e stabilità, limitando l’usura e l’attrito. Protetto da guarnizioni in NBR su entrambi i lati, assicura un’eccellente tenuta contro polvere, umidità e liquidi. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione per facilitare la rilubrificazione. Questo sistema consente una distribuzione omogenea del lubrificante e garantisce una migliore espulsione delle impurità, riducendo così il rischio di usura prematura e prolungando la durata del cuscinetto. Questo design consente di ridurre le esigenze di manutenzione.
Tenuta:
Questo modello è dotato di guarnizioni a contatto su entrambi i lati, realizzate in NBR con rinforzo in acciaio. Questa tecnologia garantisce una buona resistenza al calore, agli oli, all’umidità e alle sostanze chimiche. Consente di mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, impedendo al contempo l’ingresso di impurità esterne. D’altra parte, il contatto permanente delle guarnizioni con gli anelli riduce leggermente la velocità di rotazione massima ammissibile, ma offre una protezione maggiore.
Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, tenute, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.
Vantaggi chiave:
• Protezione rinforzata grazie alle guarnizioni in NBR
• Possibilità di rilubrificazione tramite anello esterno scanalato
• Lubrificante ad alte prestazioni SKF LGEP2
• Capacità di sopportare carichi radiali e assiali elevati
• Funzione autoallineante per compensare i difetti di montaggio
• Adatto ad ambienti contaminati o umidi
Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è particolarmente adatto a macchine esposte a spruzzi, polvere o ambienti umidi: frantoi, vagli, nastri trasportatori, riduttori o motori elettrici. È ideale per settori quali l’estrazione mineraria, l’industria agroalimentare, la siderurgia o gli impianti di trattamento delle acque, dove robustezza e tenuta sono essenziali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3609,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Spessore | 45 mm |
| Peso | 3,8 kg |
| Regime limite | 1500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 440 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 326 N |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 341,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 416,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione