CUSCINETTO ASSIALE 29317 E

Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:29317 E
Rubix:160000000367167
Produttore:36962
EAN:7316576608902
CUSCINETTO ASSIALE 29317 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 29317 E


I cuscinetti assiali orientabili a rulli possono sopportare carichi assiali molto pesanti e carichi radiali di notevole entità. Offrono la capacità di carico più alta di tutti i cuscinetti assiali, consentendo disposizioni di cuscinetti compatte, ad alta densità di potenza. Combinando due o più cuscinetti assiali orientabili a rulli si può creare una disposizione di cuscinetti che sia orientabile, ovvero consenta il disallineamento dell'albero, o molto rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico
- Può sopportare carichi combinati
- Consente disallineamenti o crea disposizioni di cuscinetti molto rigidi
- Lunga durata e basso attrito
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x150x150 mm
Peso2760 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza39 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
629,57 IVA esclusa
/ Unità
768,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore