0390006800000-CUSCINETTO ASSIALE ORIENTABILE A RULLI 29468-E1-XL

Cuscinetto assiale orientabile a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:29468-E1-XL
Rubix:160000000378847
Produttore:0390006800000
EAN:4012802190793
0390006800000-CUSCINETTO ASSIALE ORIENTABILE A RULLI 29468-E1-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno340 mm
Diametro esterno620 mm
Larghezza170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390006800000-CUSCINETTO ASSIALE ORIENTABILE A RULLI 29468-E1-XL


Cuscinetto assiale orientabile a rulli 294.-E1-XL, senza anello di flangiatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso208000 g
Diametro interno340 mm
Diametro esterno620 mm
Larghezza170 mm
Regime di riferimento475 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a23100000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca7200000 N
13.035,70 IVA esclusa
/ Unità
15.903,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione