CUSCINETTO ASSIALE 29432 E

Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:29432 E
Rubix:160000000367204
Produttore:37020
EAN:7316576620348
CUSCINETTO ASSIALE 29432 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 29432 E


I cuscinetti assiali orientabili a rulli possono sopportare carichi assiali molto pesanti e carichi radiali di notevole entità. Offrono la capacità di carico più alta di tutti i cuscinetti assiali, consentendo disposizioni di cuscinetti compatte, ad alta densità di potenza. Combinando due o più cuscinetti assiali orientabili a rulli si può creare una disposizione di cuscinetti che sia orientabile, ovvero consenta il disallineamento dell'albero, o molto rigida.

Punti di forza

- High load carrying capacity
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)95x320x320 mm
Peso33500 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza95 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
2227,09 IVA esclusa
/ Unità
2717,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione