CUSCINETTO ASSIALE 29415 E

Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:29415 E
Rubix:160000000367193
Produttore:37006
EAN:7316576609046
CUSCINETTO ASSIALE 29415 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 29415 E


I cuscinetti assiali orientabili a rulli possono sopportare carichi assiali molto pesanti e carichi radiali di notevole entità. Offrono la capacità di carico più alta di tutti i cuscinetti assiali, consentendo disposizioni di cuscinetti compatte, ad alta densità di potenza. Combinando due o più cuscinetti assiali orientabili a rulli si può creare una disposizione di cuscinetti che sia orientabile, ovvero consenta il disallineamento dell'albero, o molto rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico
- Può sopportare carichi combinati
- Consente disallineamenti o crea disposizioni di cuscinetti molto rigidi
- Lunga durata e basso attrito
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51x160x160 mm
Peso4519 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza51 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
598,07 IVA esclusa
/ Unità
729,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore