CUSCINETTO ASSIALE 29414 E

Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:29414 E
Rubix:160000000367192
Produttore:37005
EAN:7316576609039
CUSCINETTO ASSIALE 29414 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 29414 E


I cuscinetti assiali orientabili a rulli possono sopportare carichi assiali molto pesanti e carichi radiali di notevole entità. Offrono la capacità di carico più alta di tutti i cuscinetti assiali, consentendo disposizioni di cuscinetti compatte, ad alta densità di potenza. Combinando due o più cuscinetti assiali orientabili a rulli si può creare una disposizione di cuscinetti che sia orientabile, ovvero consenta il disallineamento dell'albero, o molto rigida.

Punti di forza

- High load carrying capacity
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x150x150 mm
Peso3810 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza48 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
€ 561,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 685,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore