CUSCINETTO ASSIALI * 29340 E

Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:29340 E
Rubix:160000000367179
Produttore:36979
EAN:7316576608995
CUSCINETTO ASSIALI * 29340 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALI * 29340 E


I cuscinetti assiali orientabili a rulli possono sopportare carichi assiali molto pesanti e carichi radiali di notevole entità. Offrono la capacità di carico più alta di tutti i cuscinetti assiali, consentendo disposizioni di cuscinetti compatte, ad alta densità di potenza. Combinando due o più cuscinetti assiali orientabili a rulli si può creare una disposizione di cuscinetti che sia orientabile, ovvero consenta il disallineamento dell'albero, o molto rigida.

Punti di forza

- High load carrying capacity
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)85x340x340 mm
Peso29500 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza85 mm
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1000 rpm
Regime limite1700 rpm
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
€ 2394,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 2921,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione