CUSCINETTO ASSIALE 29413 E

Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:29413 E
Rubix:160000000367191
Produttore:37004
EAN:7316576609022
CUSCINETTO ASSIALE 29413 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 29413 E


I cuscinetti assiali orientabili a rulli possono sopportare carichi assiali molto pesanti e carichi radiali di notevole entità. Offrono la capacità di carico più alta di tutti i cuscinetti assiali, consentendo disposizioni di cuscinetti compatte, ad alta densità di potenza. Combinando due o più cuscinetti assiali orientabili a rulli si può creare una disposizione di cuscinetti che sia orientabile, ovvero consenta il disallineamento dell'albero, o molto rigida.

Punti di forza

- High load carrying capacity
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x140x140 mm
Peso3130 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza45 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
€ 505,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 616,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore